8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 種別皮上 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 ブルー 胴囲(cm)フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 ブルー 胴囲(cm)フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 仕様4つポケット 種別長袖ジャンパー 材質Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約80 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN585 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1 ブラック サイズM 質量(g)115以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約105 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN586 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)