37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 機能耐薬品性、耐油性 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。 表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
入数(枚)100 全長(mm)約255 材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.15 特性耐薬品性
1箱(100枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 入数(枚)100
1箱(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能帯電防止 全長(cm)28.5 材質ニトリル、ネオプレン 質量(g)14(M)※片手 種類シリコーンフリー、左右兼用 入数(双)25 JIS規格JIS T 8116:2005 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック 全長(cm)24.5 滑り止め効果あり 粉有無なし
1箱
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 2018年トラスコ掲載ページ6 0659
1セット(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合) 袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚) 指先グリップ加工 耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現 食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等 コーンフラワーブルー 粉有無粉無 材質ニトリル 全長(cm)24以上 厚さ(mm)約0.1 タイプ使い捨て 入数(枚)125 規格食品衛生法適合 機能耐油 エンボス加工指先エンボス
1パック(125枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋。
仕様指先エンボス加工、左右兼用 材質NBR(ニトリルゴム) タイプ粉無 厚さ(mm)(掌部)0.07、(指先部)0.1 全長(cm)23
1箱(200枚)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。 精密作業に最適です。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 機能耐薬品性、耐油性 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 食品衛生法適合品です。
用途機械組立て、塗装作業など。 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極薄手袋の中でも暑くて丈夫!! 両面エンボス加工でグリップ力UP!! 耐油、耐薬性能有。 粉なしタイプ。
用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!! エンボス加工両面 粉有無粉なし ブラック 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)24
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。 指先感覚が自然で細かな作業に適しています。 パウダーフリー(粉無し)タイプです。 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。 全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。 食品加工。 ブルー
1セット(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。十分な厚みで、耐久性に優れています。耐薬品性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 緑青 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様食品衛生法適合品、粉無、ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要参照。 2018年トラスコ掲載ページ6 0677
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし
1袋(50枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)200
1セット(200枚)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約235 ホワイト 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用の使い捨てタイプ パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします 伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適 天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています 厚手なので丈夫です ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます
用途機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック 入数(枚)50 機能厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺 全長(cm)30 粉有無粉無
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 ブルー 入数(枚)50 機能耐薬品、耐久性、耐切創 全長(cm)30 粉有無なし
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入
RoHS
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18 ブラック 入数(枚)50 電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満 機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性 全長(cm)30 体積抵抗率(Ωcm)1×108以下 表面抵抗率(Ω)1×106 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、脱着がスムーズです。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。
用途油・薬品作業、食品加工作業、介護・看護作業、検品作業 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1 半透明 規格食品衛生法適合 全長(cm)26 粉有無粉無 エンボス加工内側
1箱(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。 抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約240 ブルー 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。 10箱入りのお得用パックです。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。 全長(cm)24
1ケース(10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HACCPコードに適合した青色で、異物視認色として優れています。フィット性に優れています。耐薬品性に優れています。精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。
仕様【AQL(合格品質水準)】1.5 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.09 機能耐薬品性 全長(cm)24 粉有無なし
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
用途食品加工、手先の細かい作業に。 機械部品の組み立てなどの油作業用。 全長(cm)23 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.08 機能耐薬品・耐油 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 ブルー 箱入数100 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 箱入数100 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル100% 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51 入数(枚)100
1箱(100枚)
4,940 税込5,434
当日出荷

ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-71 入数(枚)50
1袋(50枚)
3,950 税込4,345
当日出荷

天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の耐水性パウダーなし使い捨て手袋です。 やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。 薬品の飛散と微生物に対して有効です。 ロールされた袖口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。 適度な厚みは優れた耐久性と高い感度を得られます。
材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材 厚さ(mm)約0.15 全長(cm)約25.5 入数(枚)100
1箱(100枚)
9,490 税込10,439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
全長(cm)23 仕様使い捨て用
1箱(100枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
全長(cm)23 仕様使い捨て用 材質ニトリルゴム 入数(枚)100 規格ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品 機能耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性 粉有無粉なし
1箱(100枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。ポリエチレン製使い捨て手袋は、耐油性、耐薬品性に優れ、低コストで食品、掃除、介護、園芸等に、家庭用から業務用まで幅広く利用されています。食品衛生法に適合しているため、飲食店や食品製造加工分野でよく使われています。
材質PE 入数(枚)200 規格食品衛生法適合 機能耐油性、耐薬品性
1パック(200枚)
499 税込549
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)