使い捨てポリエチレン手袋の元祖サクラメン(R)手袋。サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。食品衛生法適合
材質ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)0.035
全長(cm)29
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
また食品衛生法にも適合しております。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱
色ホワイト
入数(双)1
耐熱温度(℃)80~120
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
薄くて丈夫です。特に食品加工向き。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.018
色半透明
入数(枚)200
全長(cm)29
中指長(cm)約8
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
タイプスタンダード
材質ポリエチレン
全長(cm)29
色半透明
厚さ(mm)0.036
入数(枚)100
・米飯はお餅がくっつきにくい使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生労働省告示第201号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途衛生を必要とされる作業や、食品を扱う作業等。
仕様粉なし
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.07(指部)
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合(厚生労働省告示第201号)
全長(cm)29
材質ポリエチレン、エンボスなし
厚さ(mm)0.03
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
握りこぶしの状態で手袋を袖口方向に引っ張れば手に密着するジャストフィット機能付。
タイプエンボス ピンク
厚さ(μm)35
材質ポリエチレン(PE)
色ピンク
入数(枚)100
シリコン樹脂ははっ水性があるので、粘着テープやホコリがつきにくいです。
用途軽作業用。
工場・運送業、農作業・小売店。
ドライブ。
一般作業。
機能耐熱
厚さ(mm)1.5
糸本数(本)2
材質(裏)インターロックコットン
素材インターロックコットン
製造・検品・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷されているMADE IN JAPANの商品です。ご使用前に手首廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。従来品のように、手にはめるだけでも使用できますが、指のはら部分を使って手首回りを数箇所、手首に沿って引っ張るだけで、ズレ落ちが無くなり作業効率もアップします。はずすときは裏返しにしてはずすと簡単にはずれます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.035
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
関連キーワード