カテゴリ

  • 手袋(26)
    • 絶縁手袋(26)
絞り込み
ブランド
  • 渡部工業(10)
  • ヨツギ(10)
  • 三興化学工業(1)
  • エスコ(4)
  • Tech-EV(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能絶縁(11)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
サイズ
  • S
  • L(28)
  • LL(19)
  • M(16)
  • フリー(7)
  • 色その他(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
全長(cm)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 27(7)
  • 27.4(1)
  • 27.5(1)
  • 30(2)
  • 37.5(1)
  • 40.5(1)
  • 41(1)
  • 45.5(2)
  • 46(4)
入数
  • 1(23)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム手袋 絶縁」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気用ゴム手袋 普通型 小 渡部工業電気用ゴム手袋 普通型 小渡部工業
23,980税込26,378
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズタイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V) エスコ高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)エスコ
19,600税込21,560
1双
当日出荷から翌日出荷
JIST8112適合品 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
全長(mm)460入数(双)1機能絶縁
低圧用保護手袋 ヨツギ低圧用保護手袋ヨツギ
6,698税込7,368
1双
当日出荷から5日以内出荷
低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
高圧ゴム手袋 ヨツギ高圧ゴム手袋ヨツギ
27,980税込30,778
1双
当日出荷から7日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
[S] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ[S] 絶縁ゴム手袋(交流300V)エスコ
3,570税込3,927
1双
翌日出荷
仕様定期自主検査:非対象品材質天然ゴム全長(mm)250サイズS試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下
高圧ゴム手袋 渡部工業高圧ゴム手袋渡部工業
22,980税込25,278
1双
当日出荷から9日以内出荷
絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
保護革手袋 甲部 メッシュ付き ヨツギ保護革手袋 甲部 メッシュ付きヨツギ
8,998税込9,898
1双
当日出荷から翌日出荷
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)材質合成皮革厚さ(mm)0.5タイプ甲部メッシュタイプ入数(双)1中指長(cm)8
低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ低圧用ゴム手袋 交流600V以下用ヨツギ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
当日出荷
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
高圧ゴム手袋 455MM ヨツギ高圧ゴム手袋 455MMヨツギ
29,980税込32,978
1双
当日出荷から翌々日出荷
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事全長(cm)45.5仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) エスコ[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)エスコ
3,800税込4,180
1個
8日以内出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズS全長(cm)27仕様定期自主検査:対象品エスコ品番EA640ZD-21入数(双)1使用電圧(V)交流)600以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
JIS T8112適合品。
サイズS全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-1入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
エレテックス501 三興化学工業エレテックス501三興化学工業(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴム手袋用カバー 渡部工業低圧ゴム手袋用カバー渡部工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリウレタン質量(g)70入数(双)1
高圧ゴム手袋用カバー 渡部工業高圧ゴム手袋用カバー渡部工業
6,398税込7,038
1双
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)27
高圧ゴム手袋410mm胴太型 渡部工業高圧ゴム手袋410mm胴太型渡部工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷
絶縁性、作業性に優れています。
適合JIS T8112適合、厚生労働省検定合格品機能絶縁
低圧ゴム手袋 渡部工業低圧ゴム手袋渡部工業
4,998税込5,498
1双
当日出荷から翌日出荷
絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など全長(cm)27規格JIS T8112材質天然ゴム厚さ(mm)1.1試験電圧(V/1分)3000使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下仕様定期自主点検対象外質量(g)140入数(双)1機能絶縁
ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小 渡部工業ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小渡部工業
7,898税込8,688
1双
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-S、540-Sトラスコ品番429-9663材質ナイロン100%厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EVTech-EV 絶縁グローブTech-EV(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
3日以内出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁
低圧ウレタン手袋二層式 渡部工業低圧ウレタン手袋二層式渡部工業
9,598税込10,558
1双
翌日出荷から翌々日出荷
作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)27仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁試験電圧(V/1分)1000
高圧ゴム手袋 渡部工業高圧ゴム手袋渡部工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事厚さ(mm)1.3仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000
高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業高圧用ゴム手袋 NU型渡部工業(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。厚さ(mm)1.6仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
低圧二層手袋 (300V以下) ヨツギ低圧二層手袋 (300V以下)ヨツギ
8,498税込9,348
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27材質天然ゴム厚さ(mm)0.7仕様定期自主点検対象外入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ低圧二層手袋 (600V以下)ヨツギ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1双
当日出荷から9日以内出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁
保護皮手袋 ヨツギ保護皮手袋ヨツギ(9件のレビュー)
9,898税込10,888
1双
当日出荷
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
低圧用ゴム手袋 ヨツギ低圧用ゴム手袋ヨツギ(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1双
翌日出荷から8日以内出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
高圧用ゴム手袋 ヨツギ高圧用ゴム手袋ヨツギ(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1双
当日出荷から4日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000全長(cm)40.5仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら