ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。
用途園芸用手袋。
入数(双)1
機能薄手・軽量・洗濯可
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかくて軽い、丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。
用途園芸用手袋。
材質表側:ナイロン、ウレタン裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン
入数(双)1
機能防棘
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。
厚さ(mm)1.26
規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード