10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。補強黒アテ付。ソフトな使用感で作業に優れています。摩擦に強く軽量で通気性に優れています。
用途建築・土木・鉄筋。荷役・運送。重機運転。日曜大工。家庭園芸。レジャー。農林業。電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。) 厚さ(mm)1.7 材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他 材質(掌側)豚革 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm)0.6 材質(甲)メリヤス 材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫なヌバックレザーを拳に採用し、ナックルガードを内蔵したカジュアルテイストのカウハイドレザーのウインターグローブ。優れたフィット感を実現する立体パターンを採用。
素材[表地]牛革・人造皮革、[裏地]ポリエステル、[絶縁体]ポリプロピレン・ポリエステル、[メンブレン] ハイポーラ プロテクターナックル
1双
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm)1.3 仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 質量(g)400 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 全長(cm)41 試験電圧(V/1分)12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)