33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。 半透明 全長(cm)30 耐溶剤性有機溶剤全般 材質ポリウレタン 仕様裏毛(裏地)なし 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0631
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。 ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
全長(cm)26 厚さ(mm)1.0(裏地含む) 種別強力溶剤用 材質表/ポリウレタン 裏/綿 入数(双)1 機能耐溶剤 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,894 税込3,183
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30 厚さ(mm)0.2 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
種別強力溶剤用長手タイプ 厚さ(mm)1.0(裏地含む) 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン 材質ポリウレタン 裏地綿100% 入数(双)1 加工ブ550よ 機能耐溶剤 耐溶剤性有機溶剤全般 耐透過性耐溶剤
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
表/レッド、裏/ホワイト 全長(mm)300 入数(枚)40 仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分 材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.25
1箱(40枚)
8,770 税込9,647
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。 シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。 高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。 インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。 全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現 特定溶剤*に対して耐溶剤性があります ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。 厚さ(mm)0.75 全長(cm)30 種別耐特定溶剤手袋 材質シリコーン 透明 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
1双
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。磨耗にも強い薄手手袋です。ダイローブ20の中からさらに厳しい検査基準をクリアしたものです。
用途印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に。 全長(cm)30 仕様ハイテク用 材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.2 半透明 入数(双)5 加工か0.2m 裏地なし 機能耐溶剤 耐溶剤性有機溶剤全般 耐透過性耐溶剤
1パック(5双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル 動画あり
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。 仕様AQL(合格品質水準):1.10 厚さ(mm)0.43 材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿 ブラック 機能耐薬品性、耐摩耗性 全長(cm)33 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1 EN374規格AKL
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 動画あり
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。 厚さ(mm)0.56 材質/仕上ニトリルゴム(NBR) グリーン 機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性 全長(cm)45.7 EN374規格AKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.45 ブラック 入数(双)1 機能耐透過性・耐溶剤性・防水性 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm)0.4 グリーン 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 厚さ(mm)0.95(裏地含む) 入数(双)1 材質(裏)綿100%(メリヤス) 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.95 全長(cm)26 種別耐溶剤手袋 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。 厚さ(mm)0.35 全長(cm)30 材質シリコーン 裏地化繊 透明 入数(双)1 機能耐溶剤 耐溶剤性メタノール 耐透過性耐熱
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業 機能耐熱、耐薬品 入数(双)1 材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム) グリーン 厚さ(mm)0.5 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり
1双
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業 機能化学物質保護性能 ダークブルー 全長(cm)33 材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン 厚さ(mm)0.71 滑り止め効果あり 規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗に強く重作業に向いています。表面樹脂が柔かく、裏地付きです。
用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。 ホワイト 耐溶剤性有機溶剤全般 材質表:ポリウレタン、裏:綿 仕様裏地付 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 材質(表)ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ6 0631
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業 機能化学物質耐性 ブルー 全長(cm)32 材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム) 厚さ(mm)0.21 EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.45 全長(mm)330 ブラック サイズS 質量(g)92 アズワン品番64-7840-72
1双
3,500 税込3,850
当日出荷

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル 厚さ(mm)0.5 サイズS 全長(cm)35 アズワン品番64-7841-06
1双
1,320 税込1,452
当日出荷

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
入数(双)5 機能耐薬品 耐溶剤性有機溶剤全般
1袋(5双)
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
全長(cm)32 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.45 エンボス加工指先エンボス 仕様内側綿加工 入数(双)1
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維 厚さ(mm)0.95 全長(cm)26
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.1 材質ポリウレタン
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等 厚さ(mm)0.38 グリーン 全長(cm)32 材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿 EN388規格4101X EN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
1双
579 税込637
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 種別電気対・耐溶剤手袋 材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.2 入数(双)5 電気抵抗値103~106Ω 機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム 厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13 全長(mm)300 入数(枚)50 規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST グレードクラス100(ISOクラス5) 機能耐薬品、耐溶剤
1袋(50枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 関連資料(4.46MB)
1双
9,198 税込10,118
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)ナイロン 関連資料(4.46MB)
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIMI・インターナショナルVooGOニトリル手袋 PF ブルー
ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。指先に滑り止め加工付です。耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。
材質NBR(ニトリルゴム) ブルー 入数(枚)3000 機能耐油性、耐溶剤、突刺強度、耐久性 総質量(kg)約17
1ケース(30箱×100枚)
59,900 税込65,890
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)