2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
色表/オレンジ、裏/ホワイト
全長(mm)260
入数(枚)90
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分
材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)0.14
良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。
表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
入数(枚)100
全長(mm)約255
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)約0.15
特性耐薬品性
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
色表/レッド、裏/ホワイト
全長(mm)300
入数(枚)40
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分
材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.25
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS
材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)掌:約0.14
全長(mm)約300
色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイト
タイプ指先エンボス
入数(枚)50
機能耐薬品
耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分
耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.90
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品性・柔軟
全長(cm)約35.5
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。
用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。
材質ブチルポリマー
厚さ(mm)0.35
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)
全長(cm)35
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
関連キーワード