6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水性+防寒性、完全防水、極寒冷地での作業でも手を凍えから守り、体力を収奪させない仕様
ブラック
1双
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。暖かく肌触りの良いインナーフリースです。薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。
用途一般作業全般に。 材質ポリエステル、ポリウレタン、その他、防水シート:ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 ブラック×グレー 入数(双)1 機能防寒、防水
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。 材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル 厚さ(mm)2 グリーン/グレー 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110 入数(双)1 機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 耐切創性XD
1双
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」 W構造で圧倒的な保温力&フィット感!! 手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温 材質天然ゴム・アクリル オレンジ 入数(双)1
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 厚さ(mm)2.0 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル パープル/ブラック 入数(双)1 機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4232B
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
1双
54,900 税込60,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)