使い捨てポリエチレン手袋の元祖サクラメン(R)手袋。サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。食品衛生法適合
材質ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)0.035
全長(cm)29
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
また食品衛生法にも適合しております。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱
色ホワイト
入数(双)1
耐熱温度(℃)80~120
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
薄くて丈夫です。特に食品加工向き。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.018
色半透明
入数(枚)200
全長(cm)29
中指長(cm)約8
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
全長(cm)約29
材質ポリエチレン
色半透明
入数(枚)100
・米飯はお餅がくっつきにくい使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生労働省告示第201号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途衛生を必要とされる作業や、食品を扱う作業等。
仕様粉なし
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.07(指部)
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合(厚生労働省告示第201号)
全長(cm)29
材質ポリエチレン、エンボスなし
厚さ(mm)0.03
製造・検品・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷されているMADE IN JAPANの商品です。ご使用前に手首廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。従来品のように、手にはめるだけでも使用できますが、指のはら部分を使って手首回りを数箇所、手首に沿って引っ張るだけで、ズレ落ちが無くなり作業効率もアップします。はずすときは裏返しにしてはずすと簡単にはずれます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.035
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
関連キーワード