36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。クリーン洗浄品は超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約240 入数(枚)100 機能耐突刺・耐油性・耐薬品性 表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
1箱(100枚)
5,430 税込5,973
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリル手袋ライト粉無 紫 H
●フィット性、グリップ力に優れたタイプです。●手首部分から取り出しでき衛生的で、盛りつけなどの軽作業に使用頂けます。●厚み60μm、食品衛生規格合格品です。
1箱(15パック×200枚)
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先にぴったりフィット!細やかな作業に対応! 伸びる素材のため、破片が出にくく手袋片の異物購入リスクを軽減します。 左右兼用タイプのXS・S・M・Lの4サイズ。 衛生面を考慮して手首側から取り出せる仕様 食品衛生法適合製品となります。
用途食品・介護・病院等の幅広いシーンでご利用いただけます。 理化学・食品加工・畜産・水産・水洗い作業・介護・清掃作業など 材質ポリエチレン(PE) 使用方法装着1:手袋の手首部分を軽く引っ張りながら手にフィットさせてください。装着2:手袋の指先に余りが出来ないよう、指部分を指又方向に引っ張り指先までフィットさせてください。 入数(枚)100
1箱(100枚)
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用 仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 厚さ(mm)0.1 左右区別左右兼用 クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 質量(g/袋)1000
1袋(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。食品衛生法適合。衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様
材質ポリエチレン・エラストマー ブルー 入数(枚)6000 厚さ(μm)30 機能柔軟性
1ケース(60箱×100枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。食品衛生法適合。衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様
材質ポリエチレン・エラストマー ナチュラル 入数(枚)6000 厚さ(μm)30 機能柔軟性
1ケース(60箱×100枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
厚さ(mm)手の平:0.13 ホワイト 入数(枚)100 機能強度・耐油性・耐静電性 全長(cm)30.5
1袋(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
材質表地/スペクトラ(R)繊維40%、ポリエステル40%、ガラス繊維10%、金属線(40μm)10%、裏地/綿100% 全長(mm)205 サイズSS 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性 全長(cm)20.5 材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿 手の平幅(cm)9 ゲージ数10 アズワン品番3-5042-11 耐切創性E、5
1双
2,198 税込2,418
翌々日出荷

耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.14(手の平) 規格クラス100対応 機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装 粉有無粉無 入数(枚)1000 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) タイプハイグリップ(全面エンボス) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
57,816 税込63,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
38,808 税込42,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2 材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー) 入数(枚)2000 引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後) 引張伸度(%)600(老化後)
1ケース(20袋×100枚)
65,980 税込72,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。フィット性に優れています。環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム 全長(mm)240 入数(枚)100(50×2袋) 機能耐薬品性・フィット性 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(2袋×50枚)
4,340 税込4,774
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
38,808 税込42,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性 入数(枚)1000 材質NBR(ニトリルゴム) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦ 厚さ(mm)約0.14(手の平) ホワイト 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.17(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1袋(100枚)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性
1箱(100枚×10袋)
56,133 税込61,746
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
1箱(100枚×10袋)
40,590 税込44,649
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて操作性・耐久性に優れており、天然ゴムアレルギーでお困りの方に向いてます。SS/S/M/Lの全4サイズ。シャンプーに最適で汚れが目立たない黒。長さが30cmのロングタイプ。ブラックカラー 50枚入 左右 両用タイプ
仕様左右両用タイプ 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)手の平:0.1、指先:0.13 ブラック 全長(cm)30
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手タイプの50μ(Mサイズ3.5g)のニトリル手袋です。フィット感に優れ細かい作業に適しています。環境負荷の少ない再生可能エネルギーを利用して製造されています。
用途調理、盛り付け用。軽い清掃作業に。 トラスコ品番535-4052 材質ニトリルゴム 幅(mm)110 厚さ(mm)0.05 ホワイト サイズSS 高さ(mm)68 奥行(mm)210 箱入数100枚 全長(cm)24 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16 滑り止め効果なし 粉有無なし エンボス加工なし
1箱(100枚)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

指部分に絞り加工を施し、ズレを防いで作業性をUP!
材質LDPE ブルー タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 厚さ(μm)25 エンボス加工 取出位置手首
1箱(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
用途クリーンルーム用。 トラスコ品番303-4259 材質ニトリルゴム100% 厚さ(mm)0.1 ホワイト サイズXS 全長(cm)30 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16.5 粉有無なし
1袋(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

サイズはSS・S・M・L・LLの5サイズからお選びいただけます。2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします
用途農業。ガーデニング。DIY。運送業。建設・土木業 材質【繊維部分】ポリエステル・綿・その他 サラシ
1双
97 税込107
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。 耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。 前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保! ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造! ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)5000 機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き 性別男女兼用 混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『衛生思いのニトリルライト』は、ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。1箱100枚入りの20箱セット商品となっています。粉なしタイプなので、粉によるアレルギーの心配がなく、安心して使用できます。厚さは70マイクロメートルで薄いので、素手感覚で作業でき、細かい作業もスムーズに行えます。手にぴったりフィットするため、作業効率がアップします。左右兼用なので、どちらの手にもフィットします。食品加工作業、医療・介護場面、美容活動時、清掃時、実験をする際など、様々な場面で活躍します。
用途食品の製造、加工、調理などの食品加工作業に。検体採取、患者様の身の回りのお世話などする際に。ネイルケア、美容施術などの際に。清掃作業全般に。化学実験などの際に。 ピンク 厚さ(μm)70 全長(cm)23
1式(2000枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)270 グリーン 厚さ(μm)33 箱寸法(mm)290×195×43
1箱(200枚)
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。
イエロー 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)270 厚さ(μm)33 箱寸法(mm)290×195×43
1箱(200枚)
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)270 ピンク 厚さ(μm)33 箱寸法(mm)290×195×43
1箱(200枚)
939 税込1,033
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入
エコ商品
厚手のロングタイプ。高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム ブルー 全長(cm)30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000003 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)検査検診用ニトリルグローブビオラ粉無100枚入
エコ商品
ロングタイプ。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム ホワイト 全長(cm)29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000005 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.61MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチングレザーで蒸れにくいライダーグローブ。 RIDEZオリジナルの新商品ライディンググローブ。 アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。 革表面に小さい穴をあける事で、通気性に優れも蒸れにくい仕様になっています。 ロングツーリングの際も、快適にライドに集中する事ができます。 グリップがあたる部分には衝撃吸収素材を配置し、振動から手を守ります。 シンプルデザインとブラックカラーベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。 安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。 サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。 こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。 もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。 ユニセックス仕様となっていますので、パートナーとペアでお持ちいただく事もおすすめです。
Black
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールシーズン対応のバイク用レザーグローブ。 RIDEZオリジナルの新商品ライディンググローブ。 アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。 ショート丈サイズとなり脱着しやすいタイプです。 シンプルデザインとブラックカラーベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。 デザインには妥協せず、クールにをテーマに、フチの細部にまで拘りRIDEZのプリントがされています。 安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。 オールシーズン対応で通年ご利用頂けるアイテムです。 サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。 こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。 もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。 ユニセックス仕様となっていますので、ペアでお持ちいただく事もおすすめです。
Black
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールシーズン対応のバイク用レザーグローブ。 RIDEZオリジナルのかっこいいと評判のライディンググローブ アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。 スタッフも通勤の際に愛用しておりレブルとの相性は抜群です。 ショート丈サイズとなり脱着しやすいタイプです。 レザーは牛革を使用し、耐久性にも優れています。 シンプルデザインと黒ベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。 デザインには妥協せず、フチの細部にまで拘りRIDEZのプリントがされています。 安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。 グリップにあたる部分には滑り止めを配置アクセル操作がよりスムーズにできるようになりました。 オールシーズン対応で通年ご利用頂けるアイテムです。 サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。 こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。 もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。 ユニセックス仕様となっていますので、ペアでお持ちいただく事もおすすめです。
Black
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入数(枚)1000 厚さ(mm)約0.07 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚×10袋)
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【形状・構造及び原理等】未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
用途産業用 ディスポーザブル手袋(パウダーなし) 材質合成ゴム(ニトリルゴム) パープル 全長(cm)24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000001 粉有無なし 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(200枚×10箱)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)