ニトリルGLOVE50

ニトリルGLOVE50 エフピコ

薄手タイプの50μ(Mサイズ3.5g)のニトリル手袋です。
フィット感に優れ細かい作業に適しています。
環境負荷の少ない再生可能エネルギーを利用して製造されています。

用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番535-4052 材質ニトリルゴム 幅(mm)110 厚さ(mm)0.05 ホワイト サイズSS 高さ(mm)68 奥行(mm)210 箱入数100枚 全長(cm)24 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16 滑り止め効果なし 粉有無なし エンボス加工なし 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79909508 LS2N
52,380
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする