商品豆知識
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W
質量(g)155
タイプHf16形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)5.8
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60 共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1050
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.031(200V時)
給電方式片側
ワット数16W G13口金回転式
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
関連キーワード