点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q
ランプの種類蛍光ランプ
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯
口金GZ10q
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
定格平均寿命(時間)18000
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
点灯方式スターター式、インバーター式
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
質量(g)160
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
色温度(K)5000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
種別FCL20形相当
直径(Φmm)205
質量(g)160
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
全光束(Lm)900
色温度(K)3000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード