43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯 種別40W形 光色白色 長さ(mm)約1198 外径(Φmm)約26.5 定格寿命(時間)10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別40W省エネ形 点灯形グロースタート形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.410 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別40W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 種類直管蛍光灯 電流(A)0.420 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形ラピッドスタート形 管長(mm)1198 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2710 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ) 消費電力(W)40 光色3波長形昼光色 種別40W形 電圧(V)100 全光束(Lm)3200 色温度(K)約6500 本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10 平均寿命(時間)12000 演色指数(Ra)80以上 電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

管径(Φmm)32.5 適合FG-4P 定格ランプ電力(W)40 点灯形グロースタート形 電流(A)0.420 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形グロースタータ形 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 全光束(Lm)2810 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(4本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g)220 管径(Φmm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 平均演色評価数(Ra)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3 定格ランプ電流(A)0.44 平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B 口金G13 点灯形グロー形 管長(mm)1198 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4P 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M、パナソニック FLR40S・W/M-XR、三菱 FLR40SW/M、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M、日立 FLR40S・W/M-B 種別40W 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)3000 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36 管長(mm)1198 色温度(K)4200 光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B 種別40W 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形グロー形 全光束(Lm)3100 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 管長(mm)1198 色温度(K)4200 適合点灯管FG-4P 光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B 種別40W 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)2610 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 管長(mm)1198 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷

HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 40形
エコ商品
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形 口金G13 適合グロースタータ:FG-4P 種別40形 全長(mm)1198 質量(g)255 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)88 大きさの区分40形 定格ランプ電流(A)0.42 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類LED蛍光灯 種別40W形 明るさ(Lm)約2150 口金G13 消費電力(W)約18 光色昼光色 色温度(K)6000 長さ(mm)約1200 蛍光灯T8(Φ25.5mm) 質量(g)約121 配光角度(°)約330 演色指数(Ra)80以上 LEDSMD2835/約96pcs 電圧(V)AC85-265(50/60Hz) 給電方式両側:片ピン接続 設置場所屋内用
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。 電球の種類LED 種別40W形 消費電力100V:18.3、200V:18.1 定格光束(Lm)2850 仕様片側給電 質量(g)300 定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く) 周波数50/60Hz 色温度(K)5000(昼白色) 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 設置場所屋内 入力電源100V/200V兼用(50/60Hz) アズワン品番64-5061-94 入力電圧範囲(V)100~265 ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度 演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1箱(10本)
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテック蛍光ランプメロウ5
エコ商品
電球の種類蛍光ランプ
1セット(25個)
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700K
エコ商品、RoHS
種別40形 長さ(mm)1198 質量(g)210 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形直管 全光束(Lm)3350 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.410 定格ランプ電力(W)37 色温度(K)6700 光源色クール色 光色クール色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

種別直管ラピッドスタート形 質量(g)255 管径(Φmm)32.5 口金G13 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 点灯形ラピッドスタート形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)飛散防止型蛍光ランプ40W2P
種別40W 長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 光源色3波長形昼白色 適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフルック
エコ商品
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など 口金G13 点灯形グロースタータ形 色温度(K)5000
1箱(25本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など 口金G13 点灯形グロースタータ形 色温度(K)6700
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類LED
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など 口金G13 点灯形グロースタータ形 色温度(K)3000
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管 タイプ40W形 口金G13 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大成ファインケミカルオプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、明るさを重視し、より明るい作業環境で安全な工場環境を実現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策 種別40形 EXブライト 定格ランプ電力(W)36 光色3波長形昼白色 ランプラピッドスタート形省電力 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 ランプ電流(A)0.44 全光束(Lm)3620 定格寿命(時間)12000 仕様【防虫効果】50%
1箱(25本)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

大成ファインケミカルオプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策 光色5波長形自然色 ランプラピッドスタート形 管長(mm)1198 定格寿命(時間)12000 仕様【防虫効果】50%
1箱(25本)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大成ファインケミカルオプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、高い防虫効果を発揮し、倉庫や出入口等での対策に最適なランプです。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策 種別40形 クリアグリーン 定格ランプ電力(W)36 光色クリアグリーン ランプラピッドスタート形省電力 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 ランプ電流(A)0.44 全光束(Lm)1360 定格寿命(時間)12000 仕様【防虫効果】70%
1箱(25本)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等 種別40形 質量(g)255 管径(Φmm)32.5 口金G13 相関色温度(K)6700 全光束(Lm)3100 ランプ電流(A)0.42 定格ランプ電力(W)40 平均演色評価数(Ra)84 ランプ効率(Lm/W)77.5 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光源色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯
エコ商品
電球の種類蛍光灯 種別40形 口金G13 定格ランプ電力(W)37 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198 質量(g)210 定格ランプ電流(A)0.41 定格寿命(時間)15000 グリーン購入法適合
1箱(25本)
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 種別40形 長さ(mm)1198 クール色 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタータ形 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)15000 定格ランプ電力(W)36 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
5,498 税込6,048
7日以内出荷