管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)2700
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4P
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷から8日以内出荷
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形グロースタータ形
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
全光束(Lm)2810
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ)
消費電力(W)40
光色3波長形昼光色
種別40W形
電圧(V)100
全光束(Lm)3200
色温度(K)約6500
本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10
平均寿命(時間)12000
演色指数(Ra)80以上
電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード