18,225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

TACエコダクト 東拓工業 動画あり
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東拓工業TACダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-AS
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ クリアグリーン 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ) 特性耐静電/透明性
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊静電気配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体 特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

文系出身者、初学者のための本気でやさしい入門書の第3版。スタートアップ、入門講義、数学編で合格が見えてきます。
サイズ版型:A5 ページ数251 ジャンル専門書 著者名TAC出版開発グループ 初版年月2024/03/01
1冊
2,000 税込2,200
16日以内出荷

東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

これ一冊で電験三種の「理論」に合格。初学者・独学者のための究極にわかりやすい教科書&問題集
サイズ版型:A5 ページ数872 ジャンル専門書 著者名TAC出版開発グループ 初版年月2024/03/01
1冊
3,200 税込3,520
16日以内出荷

TAC耐熱ダクト MD-18 東拓工業 動画あり
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。 長さ(m)5 材質アルミガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC 使用流体空気(送風)、水・温水、油 特性耐油
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TACヘラントーメイ 東拓工業 動画あり
東拓工業TACヘラントーメイ
エコ商品
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。 長さ(m)5 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(送風) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

第三種電気主任技術者試験(電験3種)対策教材。この1冊で、テキスト学習・問題演習ができます。また、電験3種の全分野をこの一冊で短期間で学習できるのが特徴です。重要語句は側注で確認できます。学習スタートから直前総まとめまで幅広く役立つ便利な一冊です。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数433 著者名ノマド・ワ-クス 初版年月2016/02
1冊
2,800 税込3,080
10日以内出荷

東拓工業TACヘラン
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。 材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性静電気防止
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体空気 最大作動頻度(Hz)5 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)0~60 材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

21107 【オーダー】TAC ダクトEE 東拓工業 カスタマイズ可
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,022 税込1,124
翌々日出荷

TACエコSD-AS 東拓工業 動画あり
東拓工業TACエコSD-AS
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。 材質特殊静電気配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

21121 【オーダー】TAC トーメイダクト 東拓工業 カスタマイズ可
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,077 税込1,185
8日以内出荷

食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東拓工業TACエコSD-C
エコ商品
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。軽量かつ耐摩耗性に優れます。内外面とも平滑です。半透明で輸送物の確認ができます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • acf