カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
    • エアーホース(22)
    • 樹脂ホース(14)
    • ブレードホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 十川産業(6)
  • エスコ(10)
  • TRUSCO(3)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • プラス・テク(1)
  • 八興(1)
  • SK11(4)
  • 千代田通商(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • パオック(2)
  • 八興販売(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 5(7)
  • 10(27)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(27)
  • 25(1)
  • 30(20)
  • 35(1)
  • 50(11)
  • 100(16)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.3(2)
  • 6.5(17)
  • 7(5)
  • 7.9(1)
  • 8(9)
  • 8.5(30)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(1)
  • 11(7)
  • 12.7(2)
  • 13(3)
  • 15.9(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 1(6)
  • 1.47(2)
  • 1.5(29)
  • 3(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(9)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(13)
外径(Φmm)
  • 10(18)
  • 12(5)
  • 12.5(32)
  • 13(4)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(4)
  • 15.5(1)
  • 16(6)
  • 16.5(4)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 21.5(3)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27.5(1)
  • 29(1)
  • 34.5(1)
  • 36.5(1)
10・12・12.5・13・13.5・14・14.5・15・15.5・16・16.5・18・21・21.5・25・26・27.5・29・34.5・36.5・外径(Φmm)をもっと見る
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(18)
  • 樹脂(25)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
使用流体
  • 圧縮空気(8)
  • 空気(33)
圧縮空気・空気
特性
  • 柔軟
  • その他(1)
  • 弾性(7)
  • 気密性(6)
  • 滑り性(30)
  • 耐キンク(6)
  • 耐スパッタ(3)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(12)
  • 耐寒(6)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐水(6)
  • 耐油(7)
  • 高強度(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース 8.5 12.5」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(118件のレビュー)
2,890税込3,179
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリウレタンホース(TPH) 十川産業ポリウレタンホース(TPH)十川産業(32件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付)TRUSCO(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
6,700税込7,370
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EB-20質量(g)1640使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCOウレタンブレードカプラ付TRUSCO(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
カップリング付ソフトウレタンエアーホース SIGNET(シグネット)カップリング付ソフトウレタンエアーホースSIGNET(シグネット)
19,980税込21,978
1巻
翌日出荷
エアー設備に必須のエアホース
使用流体空気特性柔軟性
8.5mmx 20m ウレタンホース エスコ8.5mmx 20m ウレタンホースエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BE-20材質ウレタン樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気エスコ品番EA125EB-30材質PVC質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ソフトウレタンエアーホース SIGNET(シグネット)ソフトウレタンエアーホースSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
94,880税込104,368
1巻
当日出荷から翌日出荷
エアー設備に必須のエアホース
材質ウレタンピンク使用流体空気特性柔軟性
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
4,100税込4,510
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
エアホース(スウィングカプラ付) TRUSCOエアホース(スウィングカプラ付)TRUSCO(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌日出荷
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ
5,180税込5,698
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)エスコ
43,500税込47,850
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EB-100質量(g)8200使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
エアホースプレミアム SK11エアホースプレミアムSK11(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー接続汎用ソケット・プラグ材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
UB-easyエアーホース 十川産業UB-easyエアーホース十川産業
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
エアーホース PVC製 モノタロウエアーホース PVC製モノタロウ(77件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウエアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付モノタロウ(30件のレビュー)
3,490税込3,839
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-30質量(g)2625使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ニューフレックス 八興ニューフレックス八興(6件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷から6日以内出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管特性耐寒/耐圧/柔軟性オレンジ材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気
サンテックエアーホース 十川産業サンテックエアーホース十川産業(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
エアホース セーフティソフト SK11エアホース セーフティソフトSK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC内径(Φmm)8外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
エアホースジャパンソフト SK11エアホースジャパンソフトSK11
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース特性柔軟
エアホース HPプレミアム SK11エアホース HPプレミアムSK11(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き特性柔軟性/滑り性
テクノエール(エアー用) プラス・テクテクノエール(エアー用)プラス・テク(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)レッド材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングPVCエアーホースヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
ソフトエアホース パオックソフトエアホースパオック(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40使用流体空気特性柔軟性
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
8.5mmx 10m ウレタンホース エスコ8.5mmx 10m ウレタンホースエスコ
5,500税込6,050
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BE-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
ウレタンブレードホース 弘進ゴムウレタンブレードホース弘進ゴム
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調オレンジ長さ(m)100特性高強度、柔軟最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60
スーパーウレタンエアホース パオックスーパーウレタンエアホースパオック
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1.5スカイブルー材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐キンク性/柔軟性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら