カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
    • エアーホース(10)
    • ブレードホース(2)
    • 樹脂ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(8)
  • 十川産業(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • パオック(1)
  • プラス・テク(1)
  • 8.5(16)
  • 5(2)
  • 10(8)
  • 20(8)
  • 30(7)
  • 50(3)
  • 100(7)
  • 12.5(16)
  • 色
    イエロー(1)
  • 色
    オレンジ(2)
  • 色
    ピンク(2)
  • 色
    ブルー(2)
  • 色
    レッド(10)
  • 弾性(4)
  • 柔軟
  • 気密性(4)
  • 滑り性(15)
  • 耐キンク(1)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(4)
  • 高強度(1)
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(15)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(5)
  • 1(1)
  • 1.5(14)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「エアーホース 8.5×12.5」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ウレタンブレードホース 弘進ゴムウレタンブレードホース弘進ゴム
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調オレンジ長さ(m)100特性高強度、柔軟最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60
UB-easyエアーホース 十川産業UB-easyエアーホース十川産業
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
ソフトエアホース パオックソフトエアホースパオック(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40使用流体空気特性柔軟性
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングPVCエアーホースヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
4,100税込4,510
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-30質量(g)2625使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
6,700税込7,370
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気エスコ品番EA125EB-30材質PVC質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EB-20質量(g)1640使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)エスコ
43,500税込47,850
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EB-100質量(g)8200使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ
5,180税込5,698
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(117件のレビュー)
2,890税込3,179
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テクノエール(エアー用) プラス・テクテクノエール(エアー用)プラス・テク(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)レッド材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら