3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアホワイト 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ポリオレフィン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと) 使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水/柔軟性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた柔軟性のポリウレタンチューブ(UB)を使用した多芯チューブです。複動の駆動機器など、複数の配管がスッキリ行えます。チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示されています。
トラスコ品番609-4294 材質ポリウレタン ブラック 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15~60 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)4 使用流体空気、水(条件あり) 芯数4 使用真空圧力-0.1MPa 特性柔軟
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷

柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
トラスコ品番558-5742 ブラック 使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)(20℃、65%RH時)1 使用流体空気、水(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 特性柔軟
1巻
1,798 税込1,978
翌日出荷