圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
色黒
使用流体空気/水/油
材質軟質ナイロンチューブ
使用温度範囲(℃)-20~70
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.7
外径(Φmm)20
特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)8
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)2.6
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-12
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
最小曲げ半径(mm)36
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-10
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として
最高使用圧力(MPa)0.7
材質ポリウレタン
色黒
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-15~60
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性
1巻
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-8
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
最小曲げ半径(mm)25
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6
材質ウレタン
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DS-5D
材質ウレタン
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4C
材質ウレタン
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DS-4B
材質ウレタン
色黒
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DS-4A
材質ウレタン
色黒
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-5C
材質ウレタン
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-5B
材質ウレタン
色黒
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DS-5A
材質ウレタン
色黒
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4D
材質ウレタン
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30
材質軟質塩化ビニール
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)16.5
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調黒
特性柔軟、耐候
最高使用圧力(MPa)1.2
使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)
破裂圧力(MPa)6(23℃)
使用温度範囲(℃)-5~60
ソフトで柔らかい!!
巻癖の付きにくいエアーホース!!
用途常圧のエアー作業に
使用温度範囲(℃)0~40
特性柔軟
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
質量(kg)10.92
色-
長さ(m)60
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)0~1.0
内径×外径(Φmm)9.5×16.5
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)45
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0870-97
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
質量(kg)9.66
色-
長さ(m)60
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
使用圧力(MPa)0~1.0
内径×外径(Φmm)8×15
外径(Φmm)15
最小曲げ半径(mm)35
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0870-74
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)
材質PVC
色黒
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。
材質ポリウレタン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3
使用流体空気/水
特性耐油/耐水/柔軟性
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
種別ノーマルタイプ
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3
やや軟質
用途一般空気圧配管用
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。
材質特殊TPE
色黒
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.4
材質エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~80
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色黒
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4109
質量(kg)0.38
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)14.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6392
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ