56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 接続汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR 特性柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ 使用流体圧縮空気 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他 特性耐水/柔軟性 継手20SN/20PN
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EA-10 質量(g)570 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-5 質量(g)437 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース 特性柔軟
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく、滑り性抜群!。各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。 パープル 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)10 特性柔軟、滑り性
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EE-5 質量(g)575 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1.5 スカイブルー 材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐キンク性/柔軟性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-10 質量(g)985 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)常圧ホース
柔らかい材質使用、ねじれ防止機能付き
使用流体空気 特性耐キンク性/柔軟性
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125ED-10 質量(g)722 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-20 質量(g)1140 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,920 税込6,512
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EB-10 質量(g)820 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

1巻
94,880 税込104,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)9 最小曲げ半径(mm)18 材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き 特性柔軟性/滑り性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-30 質量(g)2625 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

1巻
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-20 質量(g)1805 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-30 質量(g)1710 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-100 質量(g)5700 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 エスコ品番EA125EB-30 材質PVC 質量(g)2460 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)16.5 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125ED-30 質量(g)1862 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-20 質量(g)1292 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
7,440 税込8,184
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-100 質量(g)8200 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
43,500 税込47,850
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-20 質量(g)1640 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 タイプ両端カップリング付 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)