こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
最小曲半径(mm)20
滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1.5
色ブルー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。
建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。
約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。
スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)3
外径(Φmm)9
最小曲げ半径(mm)18
材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR
ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き
特性柔軟性/滑り性
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)20
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
呼び径【ワンタッチ接続】20型
特性滑り性
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
呼び径【ワンタッチ接続】20型
特性滑り性
高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
色ピンク/グレー
最高使用圧力(MPa)3
材質塩ビ系エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
材質塩ビ系エラストマー
トラスコ品番838-7104
質量(kg)2
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)9
特性柔軟性/滑り性
1セット(3個)
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。
ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。
ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
材質塩ビ系エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)9
特性柔軟性/滑り性
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)
金具高圧用ワンタッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)18
関連キーワード