6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性 最小曲半径(mm)20
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂 クリアブルー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~50 使用流体空気/水/油/薬品 材質(スプリング)硬鋼線 特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
1巻(1m)
特価
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用流体空気/水/油/薬品 材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂 クリアブルー 特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性 使用温度範囲(℃)0~50 材質(スプリング)硬鋼線
1巻(100m)
44,980 税込49,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付 材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体) 透明 使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40 使用流体空気/ガス/水/薬品 主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。 特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)