スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13
質量(g)約380
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/4”
特性耐キンク性
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC
エスコ品番EA125EF-8.5
色赤
長さ(m)1.5
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
柔らかい材質使用、ねじれ防止機能付き
使用流体空気
特性耐キンク性/柔軟性
関連キーワード