3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮空気 ホース外径(Φmm)8 角出し方向ストレート型/ストレート型 特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮空気 ホース外径(Φmm)8 角出し方向L型/L型 特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)