85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)12.5 使用流体 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(Φmm)17 ブルー 特性耐寒/耐圧 最高使用圧力(MPa)0.78 使用温度範囲(℃)0~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2432 材質ポリウレタン 質量(kg)3.8 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2428 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2430 材質ポリウレタン 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2431 材質ポリウレタン 質量(kg)2.28 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2429 材質ポリウレタン 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-8 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)8 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース ライトグレー/透明ライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
609 税込670
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース ダークブルー 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 使用流体 特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
6,920 税込7,612
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
34,551 税込38,006
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
17,721 税込19,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐薬品、耐圧
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低圧から高圧までのハードな作業に最適
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用 仕様耐圧性・耐久性・透明性 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐圧
1本(50m)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部ビニール工業テトロンブレードホース
液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。
用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管 使用流体空気、水 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/耐圧 使用温度範囲(℃)-5~60 種別カセ巻 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十川産業耐熱エコホース
エコ商品
透明 仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合) 材質TPE 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1巻
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEGA発泡ホース 十川産業 動画あり
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止) 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用 クリア/ブルーライン入り 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐圧
1本(50m)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~60℃ 使用圧力(MPa)1 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻(1m)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管 ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-3053 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4681 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2492 材質ポリウレタン 質量(kg)2.28 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4682 材質ポリウレタン 質量(kg)2.28 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷