3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

21108 【オーダー】TAC ヘランダクト 東拓工業 カスタマイズ可
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 長さ(m)1~30 特性耐寒、耐熱、静電気防止 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる 使用温度範囲(℃)-30~80 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,443 税込2,687
翌々日出荷