こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色ピンク
種別耐油燃料チューブ
材質PVC
使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース
折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管
材質軟質塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-30~70
使用流体油、水、空気
特性耐油
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い
色ブルー透明/イメージライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
色ブルー透明
材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)1
使用流体薬品、油、水、粉体、エアー
特性耐油
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース
使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明/イメージライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
特性耐薬品、耐油
関連資料(0.99MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.87MB)
取扱説明書(0.17MB) (0.84MB)
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。
【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース
使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316
色ナチュラル透明/イメージライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
RoHS指令(10物質対応)対応
機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合
特性耐薬品、耐油
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
長さ(m)10
色グリーン透明
使用温度範囲(℃)0~60
特性耐油
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
許容圧力(MPa)0.5
仕様耐油性・耐久性・柔軟性
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]
特性耐油
色透明
仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)
材質TPE
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
特性耐油性
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)
材質PVC
色黒
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐油、耐薬品
関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.14MB)
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220384
バイオマス配合率(%)15
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明/イメージライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)19~25
使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品、耐油
関連資料(0.99MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様カットマーク入り
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体水、空気、粉体、油
特性耐油
材質PVC
色乳白
使用温度範囲(℃)-5~70
使用流体飲料
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。
特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8
外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2
長さ(m)1~50
特性耐油
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2
肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9
使用流体軽油、灯油、重油
呼び径(Φmm)019、025、032
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色グリーン透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)20
色透明
仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~70
使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
材質PVC
トラスコ品番814-6322
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)25
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)33
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード