エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。
成分主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂
セット内容樹脂カートリッジ(400cm3)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
付属ビス有無有
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
適合板厚(mm)9.0~13
本体寸法(mm)11×30
使用ビス(mm)3.5~5.0
付属ビス有無無し
1パック(50本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
下穴不要のスクリュータイプ
用途中空壁用
全長(mm)43.5
付属品タッピングビス(4×25mm)25本
材質亜鉛合金ダイカスト
適合材中空壁
引抜強度(N[kgf])(石膏ボード9mm厚)186[19](石膏ボード12mm厚)255[26](石膏ボード12mm厚×2)568[58](ベニヤ板3mm厚)382[39]
1箱(25本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
適合板厚(mm)9.0~13
本体寸法(mm)11×30
使用ビス(mm)3.5~5.0
付属ビス有無無し
中空壁用樹脂アンカー
用途中空壁用
全長(mm)42.0
付属品タッピングビス4×25mm付25本入
材質特殊合成樹脂
適合材中空壁
引抜強度(N[kgf])(石膏ボード9.5mm厚)186[19](石膏ボード12.5mm厚)254[26](石膏ボード12.5mm厚×2)568[58]
1箱(25本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
付属ビス有無有
関連キーワード