HDMIをmini
HDMI変換するアダプタです。
HDMI出力でminiHDMI搭載モバイルモニターなどに映像を映す時に便利です。
色ブラック
規格HDMI ver1.4
コネクタ形状HDMI(メス) - mini HDMI(オス)
加工金メッキ
オス形状miniHDMI(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ACアダプタ不要で、接続機器から給電を行う、HDMI to コンポジット変換コンバーターです。
電力不足の補助電源として、給電用miniUSBケーブルも付属しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - コンポジットメス・HDMIメス - Audioメス
解像度(出力)40×480@60Hz、800×600@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、480P 60Hz、480i 60H 、576i 60Hz、576p 60Hz 、720p50/60Hz、1080I 50/60Hz 、1080p50/60Hz、(出力)480i(720×480)
アズワン品番65-1693-72
メス形状コンポジット/HDMI/Audio/miniUSB
変換タイプメス - メス
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
Sビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータ。Sビデオまたはアナログコンポジット機器をHDMIモニタやTVに接続し、RCA L/R音声にも対応するソリューションです。
<設定と使い方が簡単なコンバータ>コンパクトなSビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータは、OCD(オンスクリーンディスプレイ)メニューと切り替えスイッチで設定とビデオ出力選択が簡単にできるようになっています。プラグアンドプレイで手軽に導入できる製品です。
<アップグレードコストの回避>このHDMIアップスケーラーは、NTSCおよびPALシステムの両方と互換性があり、最大で720pの出力解像度に対応します。様々なディスプレイで問題なく使用可能です。このアナログ-HDMIコンバータにより、HDMIディスプレイ(モニタ)で旧型の機器(ビデオカメラ、DVDプレーヤなど)を継続して使用できるようになります。機器をアップグレードするコストが要らず、会議室での使用や医療イメージングなどの用途に最適です。また、昔のホームビデオをHD対応のディスプレイやテレビで楽しみたい場合にも便利です。
<音声サポート>このAV(オーディオビデオ)コンバータは、音声とビデオ入力をひとつのHDMI出力にまとめるRCA L/R音声接続機能を内蔵しています。出力を行うディスプレイに音声専用のケーブルを接続する手間がありません。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)15.4
色ブラック
高さ(mm)23
質量(g)251
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
入力【AV】オーディオRCA、コンポジット、S-Video
保存温度(℃)-10~80
製品幅(mm)75
動作温度(℃)0~45
対応解像度HDMI: 1280×720(720p)@60Hz
メス形状HDMI[19ピン]、RCA、コンポジット端子(1×RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]
コネクタタイプHDMI [19ピン]、RCA×2、コンポジット端子(1 x RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード