HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。
さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1
質量(kg)0.31
色ブラック
消費電力(W)1.56(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-10
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p
メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプメス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。
HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく
VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。
持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.01
色ホワイト
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×46×15
使用湿度範囲40~85%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-10~70
アズワン品番64-8302-05
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200
オス形状HDMIタイプA
メス形状D-Sub15pin
変換タイプメス - オス
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度1920×1080(60p)
シールド3重シールド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI、VGA
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)5
プラグ金メッキ
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。
ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.16
色ブラック
消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8302-04
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p
メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプメス - メス
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード