PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9
質量(g)約11
コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。
コンパクトサイズ。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。
オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)
メス形状HDMI(Type-A19pin)
適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大4K×2K(30Hz)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス
対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度WUXGA(1920×1200)最大
オス形状HDMIタイプA、DVI-D18ピン
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状-
メス形状HDMI(Type-A19pin)
適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色ブラック
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス-オス
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13
質量(g)約8
コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状miniHDMI(タイプC)
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス-メス
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)
ケーブル長(mm)150
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
マイクロHDMIからHDMIに変換が可能です。
用途HDMI入力端子(Type A)付きの機器とマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器の接続として
色ブラック
オス形状Micro HDMI/HDMI
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11
質量(g)約17
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)15
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状mini HDMI(タイプC)
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A)
色ブラック
規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)約0.14
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス
変換方式アクティブ変換ケーブル
ケーブル外径(Φmm)約5.5
アズワン品番64-0898-47
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル
セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)265
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)32
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)21
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応
コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)
分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状D-sub15ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色ブラック
対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
出力DisplayPort 1.2(PC側)
入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプオス - オス
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
オス形状MiniDisplayPort
メス形状HDMI、VGA
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス
対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等
シールド3重シールド
対応解像度1920×1080dp対応
変換タイプメス - オス
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色ブラック
規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)
分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
オス形状DisplayPort 20ピン
メス形状HDMI 19ピン
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort 20ピン
コネクタ2HDMI 19ピン
HDMIのプラグの出ている方向を180度変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色白
規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス)
分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1080pの4倍にあたる4K解像度サポートによる驚きの画質。携帯性に優れた小型軽量設計。プラグアンドプレイで簡単実装
用途4K対応HDMIディスプレイをDisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でノートパソコンと一緒に使用。DisplayPort対応コンピュータの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4、【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)64
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)7.5
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)0.064
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160 @30Hz(4K)
製品幅(mm)21
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort [20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度3840×2160 @30Hz(4K)、1920×1200、1920×1080 60Hz(1080p)、1280×720(720p)
変換タイプメス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)40×24×11
質量(g)8
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)
対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプメス-オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)55
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)16
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)65±10
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)18
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。<HDビデオ>このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)134
ケーブル長(m)2
製品幅(mm)37
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
色ホワイト
ケーブル長(m)3
コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間保証:初期不良交換のみ。
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
メス形状HDMI
変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間保証:初期不良交換のみ。
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
メス形状HDMI
変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間保証:初期不良交換のみ。
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
メス形状HDMI
変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として
寸法(mm)235×20×10
質量(g)15
オス形状Type c
メス形状HDMI
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
4K 60Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単。外付け電源不要。プラグアンドプレイ実装。HDMI 2.0ディスプレイ対応
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortContentProtection-DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP2.2(HighDefinitionContentProtection-高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI2.0、【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort - HDMIアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)215
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)24
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.4
保存温度(℃)-25~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz
製品幅(mm)195
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)5~35
チップセットParade-PS176
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)10.8
対応解像度4k×2K(Ultra HD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
変換タイプメス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DisplayPort Altモードに対応したパソコンやスマホのType-C端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
オス形状Type-C
メス形状HDMI
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大で4K/60Hz (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMI変換ケーブルです。
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
ケーブル長(cm)約20(コネクタを含む)
メス形状HDMI
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
用途USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ
仕様【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
質量(g)約105
ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7)
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
対応HDCP:対応
解像度最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)170
色ホワイト
高さ(mm)15
質量(g)24
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)40
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~60
チップセットNXP-PTN3361
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)12
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
mini DisplayPortを搭載したパソコンの端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
ケーブル長(m)1
色スペースグレー
長さ(mm)101
幅(mm)80
高さ(mm)16
質量(g)180
保証期間2年
入力AV:USB 3.0
出力AV:HDMI
動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)
保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)
湿度範囲(%)<85(結露しないこと)
対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121
対応OSWindows 10/11
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2HDMI
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単
長さ(mm)29
色ブラック
高さ(mm)11.4
湿度(%RH)25~60
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-20~60
最大解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hz
製品幅(mm)253
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)12.2
対応解像度4096×2160@24Hz/3840×2160@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
寸法(mm)21×48.5×10
色黒
質量(g)20
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)
転送速度(Gbps)48
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ