カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
    • ケーブル(21)
    • コネクタ/変換ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • ルーメン(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • JTT(2)
  • サンワサプライ(2)
  • アイネックス(3)
  • カシムラ(1)
  • StarTech.com(3)
  • エスエスエーサービス(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • VENTION(2)
  • プリンストン(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Vodaview(1)
オス形状
  • HDMI(タイプC)(10)
  • HDMI(タイプD)(2)
  • USBType-C(10)
メス形状
  • HDMI(タイプA)
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(タイプC)(1)
  • Mini DisplayPort(1)
  • USB Type-C(1)
  • USB TypeA(4)
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(8)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(2)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI Mini(オス)(2)
  • HDMI(A)(メス) - microHDMI(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(1)
  • HDMI(メス) - HDMI Mini(A)(オス)(2)
  • HDMI(メス) - HDMI Mini(オス)(2)
  • HDMI(メス) - HDMI Mini(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(2)
  • その他(3)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • オス - メス(14)
オス - オス・オス - メス
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(16)
グレー・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 変換 タイプc」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m アイネックスUSB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2mアイネックス
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応ブラックケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポートケーブル外径(Φmm)4.8オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ Vodaviewコンパクトタイプ USB-C 変換アダプタVodaview
2,820税込3,102
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C
HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター プリンストンHDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプタープリンストン
7,898税込8,688
1個
当日出荷
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
USB Type C to HDMIミラーリングケーブル グリーンハウスUSB Type C to HDMIミラーリングケーブルグリーンハウス
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品保証書ブラックコネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス保証期間1年間動作温度(℃)‐5~65動作湿度(%)10~88(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)変換タイプオス-オス
USB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプ VENTIONUSB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプVENTION
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-C - HDMIアダプター
グレープラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
Type-C to HDMIケーブル VENTIONType-C to HDMIケーブルVENTION
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラーブラックタイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル解像度4K/30Hzゲージワイヤー:32AWGRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプLT8711HEHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS
変換アダプタ サンワダイレクト変換アダプタサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。 別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。 Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。 (最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
ケーブル長(cm)約20コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オスオス形状USBType-Cブラックメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠電源バスパワーポートHDMIタイプA(19pin) メス対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります最大解像度4K/60HzHDMI規格HDMI2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2質量(g)約40消費電流(mA)400ケーブル径(Φmm)約4.5解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)適合規格DP alt mode/HDMI2.0保証期間初期不良のみ仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2
HDMI光ファイバケーブル サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブルサンワダイレクト
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。 DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オスブラックケーブル外径(Φmm)約4.5質量(g)約302解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)保証期間初期不良のみオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225 カシムラUSB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225カシムラ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)115ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40メス形状HDMI(タイプA)
USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応30Hz アーテック[学校教材・教育玩具]USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応30Hzアーテック[学校教材・教育玩具]
1,510税込1,661
1本
当日出荷
タイプCからHDMIに変換
ケーブル長(m)2セット内容本体×1材質PVC、 ABSコネクタUSB typeC-HDMI適合機種DisplayPort Alternate Mode対応Type-Cを搭載した各社パソコン・タブレット・端末など。HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなどオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタ専用のミニHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。
材質亜鉛合金(筐体カバー)寸法(mm)約W19×D32.3×H9質量(g)約9コネクタ形状HDMIミニオス-HDMIメスRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIタイプCメス形状HDMIタイプA変換タイプオス-メス
miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm JTTminiHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cmJTT
599税込659
1個
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状mini HDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ JTTminiHDMIオス-HDMIメス変換アダプタJTT
399税込439
1個
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13質量(g)約8コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状miniHDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hzルーメン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピン
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタ エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタエスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。
ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Mini HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → microHDMI(オス) + miniHDMI(オス)変換コネクタ エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → microHDMI(オス) + miniHDMI(オス)変換コネクタエスエスエーサービス
699税込769
1個
当日出荷
HDMI メス ーminiHDMI + microHDMI の変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、用途に合わせてminiHDMI又はmicroHDMIケーブルとして使用できます。 miniHDMI microHDMI同時接続には対応しておりません。 2か所の端子に同時に機器を接続しないでください。
ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス/Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Mini HDMI、Micro HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
映像系ケーブル miniHDMI変換ケーブル miniHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル miniHDMI変換ケーブル miniHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
デジタルカメラ/デジタルビデオカメラのTVへの出力などに HDMI1.4規格準拠 HDMI-miniHDMI変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4ケーブル長(cm)15オス形状miniHDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
ADV-201 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔miniHDMI] アイネックスADV-201 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔miniHDMI]アイネックス
789税込868
1個
当日出荷
HDMIケーブルをHDMIミニコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIミニを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini HDMI(Type C 19ピン) オスオス形状Mini HDMI(Type C 19ピン)メス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス
携帯型USB-C-HDMIアダプタ クイックコネクト・キーチェーン対応 4K/30Hz対応USB Type-Cビデオコンバーター StarTech.com携帯型USB-C-HDMIアダプタ クイックコネクト・キーチェーン対応 4K/30Hz対応USB Type-CビデオコンバーターStarTech.com
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
USB Type-C ビデオコンバーター 4K/30Hz対応 本体一体型フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-HDMIポータブルアダプタ。USB 3.1 Type-Cポート搭載ノートパソコンその他デバイスを4K対応のHDMIモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-Cビデオコンバータは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先のHDMI機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(1)オフィスまたは外出先での高解像度プレゼンテーション、(2)スマートフォンやタブレットをHDMIモニタに接続、(3)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>キーホルダー付きのディスプレイアダプタは、失くさないようにキャリケースに付け、常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。着脱式のキーホルダーは、必要に応じて取り外し使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(1.3インチ)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32ブラック高さ(mm)14質量(g)17湿度(%RH)5~90コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)48動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)0.33対応解像度3840×2160(4K)@30Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.comミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーターStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続長さ(mm)127ブラック質量(g)20ケーブル長(m)0.127コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オスオス形状Mini HDMI[19ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
ミニHDMI - HDMI 変換アダプタ/ハイスピード Mini HDMI - HDMI 1.4/4K30Hz/ミニHDMI タイプC オス - HDMIメス/ブラック StarTech.comミニHDMI - HDMI 変換アダプタ/ハイスピード Mini HDMI - HDMI 1.4/4K30Hz/ミニHDMI タイプC オス - HDMIメス/ブラックStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。28mmの小型軽量設計で業務用環境に最適高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用仕様:28mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途デジタルカメラをHDMI対応デバイスに接続長さ(mm)28ブラック質量(g)9コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMini HDMI[19ピン]オス形状Mini HDMI[19ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI サンワサプライHDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMIサンワサプライ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。 ※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。 お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31変換タイプオス - メス
USB Type-C - HDMI変換ケーブル アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブルアイネックス
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応ブラックコネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: USB Type-C オスメス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら