デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11
質量(g)約17
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)15
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状mini HDMI(タイプC)
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応
Thunderbolt 3互換
HDCP 1.4に対応しています。
金メッキ仕様
RoHS対応
USB3.1 Gen1
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオス
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMIタイプA19ピン
タイプCからHDMIに変換
ケーブル長(m)2
セット内容本体×1
材質PVC、 ABS
コネクタUSB typeC-HDMI
適合機種DisplayPort Alternate Mode対応Type-Cを搭載した各社パソコン・タブレット・端末など。HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプタです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMIメス - Type‐Cオス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K2K(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2Type‐C
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大4K×2K(30Hz)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Type-Cオス - HDMIオス
対応機種Type-C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)
オス形状HDMI、USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。)
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。
※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
※VGAは音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ
VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。
追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。)
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ)
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス
対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等
ケーブル外径(Φmm)3.9
シールド3重シールド
アズワン品番64-4040-57
メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、D-sub15pin
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA)
コネクタ2USB Type-C
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13
質量(g)約8
コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状miniHDMI(タイプC)
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス-メス
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。
※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。
お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
オス形状HDMI(Type-C/Type-D)
メス形状HDMI(Type-A)
色ブラック(マットブラック)
コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス
対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなど
プラグ金メッキ
適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
アズワン品番64-0870-31
変換タイプオス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
デジタルカメラ/デジタルビデオカメラのTVへの出力などに
HDMI1.4規格準拠 HDMI-miniHDMI変換ケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
ケーブル長(cm)15
オス形状miniHDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。28mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:28mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途デジタルカメラをHDMI対応デバイスに接続
長さ(mm)28
色ブラック
質量(g)9
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBMini HDMI[19ピン]
オス形状Mini HDMI[19ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: USB Type-C オス
メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
HDMIケーブルをHDMIミニコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIミニを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini HDMI(Type C 19ピン) オス
オス形状Mini HDMI(Type C 19ピン)
メス形状HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続
長さ(mm)127
色ブラック
質量(g)20
ケーブル長(m)0.127
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス
オス形状Mini HDMI[19ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。
HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。
HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
ケーブルの長さは10cmです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含まず)
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMI MicroタイプCオス
対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)オス:HDMI Mmini端子搭載のスマートフォン・タブレット等
ケーブル外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス-オス
コネクタ1HDMIタイプA
コネクタ2HDMI MicroタイプC
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。
一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。
色ブラック
コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
オス形状Mini HDMI
メス形状HDMI Type-A
変換タイプメス - オス
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
高音質・高解像度の映像を大画面で楽しめる!ビデオカメラなどのHDMI(R) Miniポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMIポートに接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。デジタルカメラやレコーダーなどのHDMI Mini(タイプC)ポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMI(タイプA)ポートを接続。大画面で高音質・高解像度の映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(タイプA)ポートから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
材質金メッキピン・金メッキプラグ
色ブラック
規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度10.2Gbps
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
メス形状HDMI
パッケージヘッダー付きOPP袋
ケーブルタイプスリム
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマル
変換タイプオス-オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20
オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)
メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。
HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。
HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットやデジタルビデオカメラなどをテレビに接続することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
ケーブルの長さは10cmです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含まず)
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMI MiniタイプCオス
対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI mini(タイプC)オス:HDMI mini端子搭載のスマートフォン・タブレット等
ケーブル外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HDMI メス ーminiHDMI + microHDMI の変換コネクタです。
一般的なHDMIケーブルを、用途に合わせてminiHDMI又はmicroHDMIケーブルとして使用できます。
miniHDMI microHDMI同時接続には対応しておりません。
2か所の端子に同時に機器を接続しないでください。
色ブラック
コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス/Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
オス形状Mini HDMI、Micro HDMI
メス形状HDMI Type-A
変換タイプメス - オス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
メス形状HDMI
ケーブルタイプやわらか
変換タイプオス-オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など、【USB Power Delivery】○ 最大60W(20V/3A)
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.9
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)、USB Type-C
ケーブルタイプノーマル
変換タイプオス-メス
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×12×40(アダプター部分)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタ専用のミニHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。
材質亜鉛合金(筐体カバー)
寸法(mm)約W19×D32.3×H9
質量(g)約9
コネクタ形状HDMIミニオス-HDMIメス
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMIタイプC
メス形状HDMIタイプA
変換タイプオス-メス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。
持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。
本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ
材質プラグメッキ:金メッキ
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス)
対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。
持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。
本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ
材質プラグメッキ:金メッキ
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス)
対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
色ブラック
ケーブル外径(Φmm)約4.5
質量(g)約302
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
保証期間初期不良のみ
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
USB Power Deliveryによる本体給電が可能なUSB Type-C対応映像変換アダプタです。USB Type-C端子から映像出力が可能なパソコン、タブレット、スマホなどに接続することで、本体を充電しながら映像出力が可能です。HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに映像出力が可能です。
色ブラック
質量(g)20
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMIメス+USB Type-Cメス(充電用)
対応機種映像出力に対応したUSB Type‐C端子搭載のパソコン、タブレット、スマホ等/パソコン、タブレット、スマホなどの本体充電が可能なUSB Power Delivery対応USB Type-C電源アダプタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×24×9
動作環境0~45℃/10~90%RH
アズワン品番64-9335-46
対応解像度4K×2K@60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
パッケージ紙箱
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー
色ブラック
タイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface
通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル
解像度4K/30Hz
ゲージワイヤー:32AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプLT8711HE
HDMI規格HDMI 1.4
材質(シェル)ABS
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。
別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。
(最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
ケーブル長(cm)約20
コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
オス形状USBType-C
色ブラック
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
電源バスパワー
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります
最大解像度4K/60Hz
HDMI規格HDMI2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2
質量(g)約40
消費電流(mA)400
ケーブル径(Φmm)約4.5
解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)
適合規格DP alt mode/HDMI2.0
保証期間初期不良のみ
仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。
持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。
本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ
材質プラグメッキ:金メッキ
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス)
対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。
持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。
本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ
材質プラグメッキ:金メッキ
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス)
対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB Type-C - HDMIアダプター
色グレー
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
パッケージ紙箱
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - メス
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品保証書
色ブラック
コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス
保証期間1年間
動作温度(℃)‐5~65
動作湿度(%)10~88(結露なきこと)
対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)
変換タイプオス-オス
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応
色ブラック
ケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)
コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート
ケーブル外径(Φmm)4.8
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)115
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
メス形状HDMI(タイプA)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ