屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。
屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。
屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー
耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
内装用木材(床・ドアー・家具など)屋内の広葉樹、堅材及びコルク用。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、アルドボスのみを塗布する。
耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
色クリア
成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステルアマニウッドスタンドオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・珪酸・マイクロワックス・無鉛乾燥剤
特性耐水
比重0.83g/cm3(20℃)
引火点(℃)65以上
主な用途木、床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。
屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。
耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐候
比重0.38g/cm3(20℃)
引火点(℃)65以上
主な用途屋内木部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。
OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。
複合ボードやキャビネット内部には適しません。
透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。
アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し
撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります)
使用場所屋内用
特性防水、撥水
比重0.89g/cm3(20℃)
引火点(℃)65以上
主な用途木床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
内装用木材(床・ドアー・家具など)・コルク・多孔質石材などの浸透剤及び表面処理剤として使用する。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、メルドスのみを塗布する。
耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
色クリア
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・無鉛乾燥剤
特性耐水
主な用途木床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。
メルドスを塗布した後に使用すると良い。リボス仕上のフローリング・コルクタイルなどの定期的手入れにも使用する。
粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
色クリア
成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンド油天然樹脂エステル・蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アルミナ・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・無鉛乾燥剤
使用場所屋内用
特性静電気防止
比重0.84g/mL
主な用途木
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)2~4
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100%
汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。
メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。
そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。
乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。
色クリア
成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン
使用場所屋内用
特性静電気防止
使用方法使用する道具はハケ・布など
塗り面積(m2)55(原液)
主な用途木
危険物の類別非危険物
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。
調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
成分亜麻仁油
主な用途内装木部全般
使用場所屋内用
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。
既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。
色クリア
成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性撥水、耐候
使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。
比重0.90g/mL(20℃)
引火点(℃)65以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量10~15m2/L
乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ
危険物の性状非水溶性
深い浸透作用。弾力性があり、木の呼吸を妨げません。自然の木目を引き立てます。
幼児用木材玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
色クリア
成分アマニオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤
比重0.84g/mL(20℃)
引火点(℃)65以上
主な用途木
希釈剤うすめ液 スバロス(No.222)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)1回目:8~12、2回目以降:24(気温23℃・湿度50%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量15m2/L(無希釈)
危険物の性状非水溶性
室内用、石こうボード・モルタルコンクリート・レンガ・ウッドチップ壁紙(オガファーザー)などに塗布できます。
使用は簡単で、ハネたり、滴下したりしない。静電気防止効果がある。
着色材のウラ(No.410)を混ぜ合わせればカラーも楽しめる。
色ホワイト
成分チョーク・チタン白・サフラワーオイル・タルカム・ミツバチソープ・メチルセルローズ・シトロンオイル・水・天然樹脂・カオリン・プロテイン・シルバークロライド
使用場所屋内用
特性静電気防止
比重1.46g/cm3
主な用途モルタル、紙、コンクリート
危険物の類別非危険物
下塗り不要で使用可能。高耐候性の屋外木部用着色オイルです。屋外のあらゆる木材の着色・保護にご使用できます。
用途木製サッシ。 木質玄関ドア。 木製フェンス。 外部用木製家具・遊具。 ウッドデッキ。 木製バルコニー
成分イソアリファーテ、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、ウッドオイル、鉱物顔料、二酸化チタン(色品番069、212、748、794、922、1124、1125、1126のみ)、アマニオイル、ケイ酸、乾燥アミノ糖、ヒマシスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、アマニスタンドオイル、大豆レシチン、チョーク、カオリン、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr)
単位L
塗装回数:2回塗り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地木部(無塗装またはオイル仕上げ)
危険物の性状非水溶性
塗り面積(m2/L)プレーナー仕上げ:20(1回塗り)、14(2回塗り)
室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。
メルドスを塗布した後に使用すると良い。リノリュウムの定期的手入れにも使用する。水廻りは適さない。
粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
色クリア
成分蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アマニオイル・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ
使用場所屋内用
特性静電気防止
使用方法使用する道具はハケ・スプレー・布など
比重0.92g/m2
引火点(℃)60以上
粘度1.38dPa.s(20℃)
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)
主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性耐候
使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。
比重1.0~1.3g/mL(色による)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)
上塗塗装可能時間24時間後
塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L
危険物の性状非水溶性
デュブロン・カルクウォールの着色剤として使用する。
非常に細かく砕いた土壌・鉱物顔料を使用しているため色あせしない。
スイス連邦政府無毒証明(BAGNo.72082)に適合。
成分土壌鉱物顔料・蜜蜂ワックスソープ・アマニ/スタンドオイル・ダンマル・天然樹脂エステル・オレンジピーオイル/酒精エタノール・メチルセルローズ・ホウ酸・ホウ砂・イソアリファーテ・水
比重1.1~1.3g/mL(色により異なる)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量ウラのみ100%使用の場合で、1リットルで約6m2程度(1回塗り)
乾燥時間24時間後、重ね塗り可能(室温23℃、湿度50%の場合)
危険物の性状非水溶性
安定性が高く、深く浸透する水性シーラー。水蒸気をよく透過します。
用途デュブロン(No.400)などを塗装する際に、吸い込みの良い基材の前処理として。
成分水・アマニオイル・ビーズワックス・メチルセルロース・ダンマル・ベネチアカラマツ樹脂・シェラック・ベントナイト・オレンジオイル・イソアリファーテ・ホウ砂・ローズマリーオイル・シルバークロライド
使用方法気温10℃以上において、刷毛・ローラー塗装
比重0.96g/mL
希釈剤水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量水とグラバの割合が1:1 の場合、約17 m2/L(グラバを1L 使用した場合)
乾燥時間24時間後(気温23℃・湿度50%)
危険物の性状非水溶性
弾力性があり、非常に曲がりやすい。5 分ツヤの光沢のある仕上がりが得られます。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)
主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、タルク、雲母、土壌鉱物顔料、イソアリファーテ、チョーク、脱水ヒマシ油、オレンジオイル、大豆レシチン、シリカ、シトロンオイル、無鉛乾燥剤
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス-スプレー(No.293)で10%希釈して行ってください。
比重1.18g/mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)24(気温20℃、湿度50%)
上塗塗装可能時間24時間後
塗布量(1回目)20m2/L、(2回目)25m2/L
危険物の性状非水溶性
カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。
硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。
普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水
塗布面積(m2/缶)5~12
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
カルククリームは、スイスで伝統的な建築に古来より使用されてきた、純粋な石灰砂とアルプスの綺麗な水でできた漆喰を施工しやすいクリーム状にしたもので、コテでも、ハケ・ローラー等の塗装用具でも施工できます。
塗装とコテ塗りカルクウォールの中間にあたる素材で、平滑面になだらかな塗り跡を残します。
成分石灰、リノール油、タルカム、カルクシュタイン、セルロース、ホウ酸
塗布面積(m2/缶)15~20
危険物の類別非危険物
1缶(10kg)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
スイス漆喰を使う際に最適な内・外装につかえる下地材。
成分ブナセルロース粉、苛性カリ水ガラス、チョーク粉、水、大理石粉、大理石砂、オーガニックコンパウンド、タルカム
塗布面積(m2/缶)50~60
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。
汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤
寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125
主な用途紙
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
1缶(1巻)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。
硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。
普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。
汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤
寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125
主な用途紙
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
1缶(1巻)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。
汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤
寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125
主な用途紙
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
1缶(1巻)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード