2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターナー色彩ESHA ワックスオイル
オイルとワックス両方の仕上効果が得られます。 木材を保護するオイルフィニッシュ効果と、撥水・汚れ防止のワックス効果を兼ね備えています。 天然植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。 有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。
成分蜜ロウ、マイクロクリスタリンワックス、植物油変成テンペル樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、大豆油、桐油、脱脂ヒマシ油)、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、イソパラフィン、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン 特性撥水 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類ワックスオイル 主な用途屋内木部 乾燥時間(時間)8~10(20℃) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)20
1缶(2.5L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。 塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合) カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。 「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。
用途屋内・屋外共用 木部専用 主な用途屋内木部、屋外木部 使用場所屋内・屋外共用 標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L) 臭気極めて低臭 危険等級 乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
1缶(170mL)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)