木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5
成分合成樹脂(アクリル)
種別ニス類
主な用途屋内外木部
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
関連キーワード