12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS K 5516 1種 規格品 合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。 鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。 使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 種別油性つやあり多目的塗料 主な用途木、金属 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3 半硬化乾燥時間(時間)12 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(4kg)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)タイコールーベン
RoHS
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力がよい。
用途トタン屋根、トタン塀。合成樹脂系トタンペイント。 主な用途トタン 使用場所屋外用 種別油性屋根用塗料 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3 半硬化乾燥時間(時間)12 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(14L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ速乾
エコ商品
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、 油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。 種別油性 さび止め塗料 特性速乾、防錆 主成分変性アルキド樹脂系塗料 主な用途鉄・金属 指触乾燥時間(分)30 希釈率(%)5~10 半硬化乾燥時間(時間)2 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 グリーン購入法適合
1缶(20kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
用途一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。 種別油性 さび止め塗料 特性速乾、さびどめ 主成分アルキド樹脂系塗料 指触乾燥時間(分)20 希釈率(%)5~10 半硬化乾燥時間(分)30 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20kg)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTロードライナー
RoHS
アスファルト面でもにじまない。 床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。 油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。 特性耐摩耗、耐久、速乾 種別油性床用塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装工程の短縮化に役立つ高耐食性・重金属フリーの下地塗料。 普及品、速乾、防食性良好。
用途産業機械、土木機械、重電機器、その他一般機械鉄骨鋼材、大型車両の下塗り。 特性速乾 種別プライマー タイプ汎用標準タイプ 主成分フェノ-ル変性アルキド樹脂系塗料 適合塗料ハイメル車輌用、マイトロン、ハイトップ、アクローゼスーパーECO 粘度80~90KU(25℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)10(20℃) 密度1.4~1.5(23℃) 希釈剤コスモレックスシンナー 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(エアスプレー)15~30、(エアレススプレー)5~20 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)20(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
1缶(20kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。 耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。 クリヤー 主な用途屋外木部 特性耐候 種別油性木部用塗料 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)10~20 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1 半硬化乾燥時間(時間)5 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
1缶(16L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上塗塗料の吸い込みが少ない。 各種上塗塗装が可能である。 常温乾燥、焼付乾燥のいずれも可能である。
主成分アルキド 粘度(20℃)82±5KU/ストーマー 膜厚(μm)30~40 不揮発分67±5% 指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、7(30℃) 密度(20℃)塗料/1.33±0.05、揮発分/0.87±0.05 希釈剤コスモレックスシンナー 塗布方法エアースプレー、エアレススプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 希釈率(%)エアースプレー/15~30、エアレススプレー/5~20 光沢艶消し 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、30(20℃)、20(30℃) 危険物の性状非水溶性 下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理 塗装間隔最小3時間/最大3日(5℃)、最小2時間/最大3日(20℃)、最小1.5時間/最大3日(30℃)
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイント74さび止めペン
RoHS
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに 主な用途屋内外の鉄部 使用場所屋内外兼用 特性速乾、さび止め 種別さび止めペイント 主成分変性アルキド 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3 表面乾燥時間普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間
1缶(50g)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。
用途屋内外鉄部の下塗りに 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4 成分アルキッド樹脂系 タイプ一般用さび止めペイント 乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント 大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填 水性・油性塗料の上塗りがOK 脱トルエン・鉛・クロムフリー JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに 主な用途屋内外の鉄部 使用場所屋内外兼用 特性速乾、さび止め 種別さび止めペイント 主成分アルキド 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
1缶(50g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性の高い環境配慮型さび止め塗料。鉛・クロムフリー ノンフロン。消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。
乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期 成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 特性速乾、さび止め 塗料タイプ変性アルキド
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)