カテゴリ

  • 塗料(15)
    • 下地材/プライマー/シーラー(7)
    • 錆止め/錆転換剤(1)
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント(1)
  • ロックペイント(2)
  • カンペハピオ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • 神東塗料(3)
  • 日新インダストリー(2)
  • シロキ(2)
  • シントーファミリー(1)
  • 東日本塗料(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(10)
  • 色シルバー系(3)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(5)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • トタン(1)
  • 室内床(3)
  • 鉄部(9)
  • 非鉄金属(7)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(4)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • さび止め(7)
  • その他(3)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(2)
さび止め・その他・耐候・耐熱・難燃・速乾
主成分
  • エポキシ
  • その他(18)
  • アクリル(27)
  • アルキド(4)
  • ウレタン(11)
  • エマルション(3)
  • シリコン(18)
  • トルエン・キシレン(2)
  • ニトロセルロース(1)
  • フッ素(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「下塗り塗料」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイポン20デクロ ニッぺ(日本ペイント)ハイポン20デクロニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「エポキシ樹脂塗料は2種ケレンで塗れないもの」という常識をくつがえした、変性エポキシ樹脂下塗り塗料。
規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種1号 C種2号/JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー適合塗り面積(m2)100(1缶あたり)主成分変性エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2
ロック水性プロテクトルーフサフ ロックペイントロック水性プロテクトルーフサフロックペイント
10,980税込12,078
1缶(15kg)
3日以内出荷
シロキサン結合を有した水性一液反応型のエポキシシリコン樹脂採用で、基材(無機系)、旧塗膜(有機系)双方の付着性にすぐれています。 特殊なエポキシ樹脂により、従来の水性エポキシ樹脂に比べ乾燥性が大幅に向上するため、作業効率がすぐれています。 水性の上塗り塗料を選択することにより、下塗りから上塗りまでオール水系の高耐候性仕様を設定することができます。 高粘度タイプで厚膜仕上げが可能なため、下地表面を平滑化しフィラー効果をより一層発揮します。 サフの塗装面は吸い込みが少なく、上塗りはきれいな仕上がりが得られます。 気温の寒暖、風雨、降雪などの気候変動に対応する強靭な塗膜性能を発揮し、高耐候性の上塗り層は長期にわたり美観を維持します。
用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦、アスファルトシングル材塗り替え用下地調整材としてグレー主成分エポキシシリコンエマルション樹脂主な用途戸建住宅、工場、倉庫などセメント系屋根材の塗り替え下地調整用使用場所屋外用特性耐候適合塗料(上塗塗料)ロック水性プロテクトルーフ、1液ユメロックルーフ、ユメロックルーフなど塗布面積(m2/缶)18~50希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)(ローラー)0~10、(エアレス)0~10油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(23℃)塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.3~0.8塗回数1
高級さび止めスプレー シントーファミリー高級さび止めスプレーシントーファミリー
1,198税込1,318
1本(300mL)
予約販売
無公害プライマーです。(クロム鉛等の重金属は含みません)乾燥が速く作業性がアップします。 変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。上塗適正に優れ、各種塗料が塗装できます。 アルキッド系、ラッカー系などのプライマー用として使用できます。
用途各種塗料の下塗用(ラッカーの上塗りも可)フェンス・門扉・手すり・鉄骨・トタン板・シャッター・電機製品・自転車・農機具・その他鉄部全般特性さび止め主成分変性エポキシ樹脂硬化時間(分)20主な用途鉄、トタン指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~2.0危険物の性状非水溶性
クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート質量混合比1:1危険等級乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容中毛ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ゆかセルフ(防滑タイプ) シロキゆかセルフ(防滑タイプ)シロキ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)500
ゆかセルフ シロキゆかセルフシロキ
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。 既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)150~200
ロックホールド(1液型変成エポキシ下塗塗料) ロックペイントロックホールド(1液型変成エポキシ下塗塗料)ロックペイント
27,980税込30,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
各種金属素材との付着性などの塗膜性能及び作業性に優れ、有害重金属顔料(鉛・クロム)の含まない環境負荷低減型の1液型変性エポキシ樹脂系下塗塗料です。 有害重金属顔料(鉛・クロム)を使用していない環境負荷低減塗料です。 耐食性に非常にすぐれており、製品の防錆力を一段と向上させます。 特殊変性エポキシ樹脂の採用で、亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種金属素材との付着性にすぐれています。 ブリードや吸い込みが少なく、ウェット・オン・ウェットで塗装することが可能です。
用途各種電機部品、鋼鉄部品、計器類、土木建設機械、産業機械、建設資材、住宅部品、その他金属製品の下塗。特性防錆主成分変性エポキシ樹脂適合材各種鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム板など主な用途鉄、亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス希釈剤012 ライン ロックホールドシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材常温乾燥型塗料:2液型ウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂エナメルなど 焼付乾燥型塗料:アミノアルキド樹脂塗料、アクリル樹脂系焼付塗料、焼付型1液ウレタン樹脂塗料などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ジンクスプレーPRO サンデーペイントジンクスプレーPROサンデーペイント
2,698税込2,968
1本(420mL)
3日以内出荷
塗膜中の亜鉛含有率92%。 リン片状亜鉛末が高い金属感を実現。 高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキ面の補修に最適です。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性が良く、塗膜の柔軟性にも優れています。 亜鉛末による電気防食効果と、被覆膜による某防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。 亜鉛末をフレーク化することにより、高濃度亜鉛でありながら高い金属感を実現しました。 亜鉛メッキと同じく自然に退色していきます。 下塗りとしてもご使用いただけます(上塗りにはウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使い下さい)
用途メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに。 鉄鋼構造物、各種産業機械、車両機器、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に。トラスコ品番818-6434シルバー92主成分エポキシ系樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7乾燥時間(完全乾燥)普通時(20℃)約24時間危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%表面乾燥時間普通時(20℃)約20分塗料タイプエポキシ
スーパージンク 日新インダストリースーパージンク日新インダストリー(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。シルバー成分亜鉛末(球形)、亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤特性速乾、防錆主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.8(±0.1)/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
スーパージンクスプレー 日新インダストリースーパージンクスプレー日新インダストリー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0822シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.3(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8691-14危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.186L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
マルチプライマーSP 神東塗料マルチプライマーSP神東塗料
32,980税込36,278
1缶(16kg)
5日以内出荷
重金属、TX、特化則フリーの環境対応品です。(鉛、クロム、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBKフリー) 常温・強制乾燥、焼付硬化に対応可能で乾燥条件を選びません。 様々な種類のトップコートにてウェット・オン・ウェット塗装が可能なインターバルフリー品です。(アクリル、ウレタン、メラミン等2コート1ベイク可能) トップコートの吸い込みが少なく、トップコート本来の鮮映性が発現します。 非鉄金属への密着性も良好で、様々な素材に適用できるオールマイティプライマーです。 タッチアップ補修を行う際にも、塗膜の縮みが発生しにくいです。
用途常温乾燥・焼付対応形下塗り塗料(溶剤系) 建設機械、工作機械、車両部品、鋼製家具、鋼製容器、電気設備、各種金属製品等主成分1液特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鉄、非鉄金属膜厚(μm)20~30密度1.24g/mL塗布方法エアスプレー、エア静電スプレー等使用量84~126g/m2標準膜厚時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)42~20特性プライマー、密着性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:100分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り常乾形:フタル酸樹脂系、アクリル樹脂系、2液形ウレタン樹脂系、ラッカー系 各上塗り塗料、焼付形:メラミン樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、粉体塗料各焼付形上塗り塗料
ネオゴーセープライマーHB 神東塗料ネオゴーセープライマーHB神東塗料
39,980税込43,978
1セット(20kg)
4日以内出荷
構造物の大型化や工事の長期化に伴う塗装インターバル制限の課題を解消するとともに、省工程作業を可能にした新設用厚膜形変形エポキシ樹脂塗料です。
用途各種建築鉄骨 ビル、倉庫、工場建屋など 土木・港湾設備 クレーン・アンローダーなど プラント設備 タンク外面・配管・架台・鋼製煙突などライトグレー種別鉄構造物重防食用下塗塗料規格JIS K 5551 C種主成分変形エポキシ樹脂主な用途膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:420g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L希釈率(%)エアレス:5~20、はけ:5~20、ローラー:5~10特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1日、10℃:16時間、20℃:12時間、30℃:10時間、(完全硬化)5℃:10日、10~20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
タフグリップN 神東塗料タフグリップN神東塗料
47,980税込52,778
1セット(18kg)
4日以内出荷
柔軟性を有する特殊エポキシ樹脂と防食性、浸透性に優れた変性樹脂を組み合わせた厚膜形変性エポキシ樹脂塗料です。重腐食環境で温度条件を受ける製鉄プラント設備などの下塗り塗料として最適です。
用途プラント設備塗替え塗料 製鉄、化学、製紙プラントなどの工場建屋、鉄骨、配管、架台、タンク、煙突などの塗替え塗装種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:380g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:0~10、はけ・ローラー:0~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:1時間、30℃:30分、(歩行可能)5℃:2日、10℃:30時間、20℃:18時間、30℃:12時間、(完全硬化)5℃:30日、10℃:20日、20℃:14日、30℃:10日危険物の性状非水溶性
遮熱サビ止めプライマー 東日本塗料遮熱サビ止めプライマー東日本塗料
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。 さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。 遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。 殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。
用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材特性遮熱、プライマー、防錆、付着性主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16塗装間隔(23℃)6時間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら