カテゴリ

  • 塗料(106)
    • うすめ液(2)
絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • 関西ペイント(3)
  • エスケー化研(21)
  • 日新インダストリー(12)
  • 神東塗料(11)
  • 日本特殊塗料(10)
  • タイムケミカル(9)
  • ロックペイント(8)
  • スズカファイン(6)
  • 東日本塗料(4)
  • 日塗化学(4)
  • アトミクス(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • ABC商会(2)
  • 三彩化工(2)
  • 菊水化学工業(2)
  • 東洋石油化学(2)
  • 関西パテ化工(1)
  • 水谷ペイント(1)
主成分
  • エポキシ
  • その他(184)
  • アクリル(237)
  • アルキド(57)
  • ウレタン(87)
  • エマルション(12)
  • シリコン(62)
  • トルエン・キシレン(6)
  • ニトロセルロース(4)
  • フッ素(20)
特性
  • さび止め(28)
  • その他(9)
  • ツヤ出し(2)
  • 導電(1)
  • 耐久・耐摩耗(15)
  • 耐候(3)
  • 耐油(7)
  • 耐薬品(24)
  • 耐食・防腐(3)
  • 速乾(16)
  • 遅乾(1)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(14)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(19)
  • 色その他(17)
  • 色アイボリー系(11)
  • 色イエロー系(7)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(9)
  • 色グレー系(35)
  • 色シルバー系(8)
  • 色ブラウン系(16)
  • 色ブラック系(14)
  • 色ブルー系(9)
  • 色ホワイト系(30)
  • 色レッド系(11)
  • 色透明(クリア)(9)
主な用途
  • かわら屋根(9)
  • その他(2)
  • コンクリート・アスファルト(43)
  • トタン(5)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内床(20)
  • 木部(3)
  • 船舶(2)
  • 鉄部(36)
  • 非鉄金属(15)
かわら屋根・その他・コンクリート・アスファルト・トタン・外カベ・塀・室内床・木部・船舶・鉄部・非鉄金属
使用場所
  • 使用場所屋内(19)
  • 使用場所屋外(22)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶剤」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイナメタルプライマーII 菊水化学工業ガイナメタルプライマーII菊水化学工業
29,980税込32,978
1セット(16kg)
4日以内出荷
乾燥性に優れ、温度等の条件によりその日のうちに次工程が施工可能です。亜鉛メッキ、アルミニウムやコンクリート、各種旧塗膜に対して優れた付着性を示します。強溶剤のような強い臭気はありません。 人、環境に影響を及ぼす有害物質を含みません。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料金属部 木部ホワイト主成分変性エポキシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈液ガイナ下塗用専用シンナー適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)94~114m2/16kgセット 0.14~0.17kg/m2
ガイナメタルプライマーI 菊水化学工業ガイナメタルプライマーI菊水化学工業
22,980税込25,278
1缶(16kg)
4日以内出荷
特殊変性エポキシ樹脂を使用、付着性に優れ2液変性エポキシ樹脂系のさび止め塗料と同等以上の効果を発揮。硬化剤不要の1液速乾タイプのさび止め塗料で、取扱いが簡単で廃材も少なくすみます。弱溶剤形で旧塗膜を侵しにくく、溶融亜鉛メッキにも密着、目止め効果が高いので木部など幅広い下地に対応。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料金属部 木部ホワイト主成分変性エポキシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈液ガイナ下塗用専用シンナー適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)106~123m2/16kg 0.13~0.15kg/m2
ユータック E-30N 夏用セット 日本特殊塗料ユータック E-30N 夏用セット日本特殊塗料
9,998税込10,998
1セット(6kg)
5日以内出荷から12日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮がほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ユータック E-30N 冬用セット 日本特殊塗料ユータック E-30N 冬用セット日本特殊塗料
9,998税込10,998
1セット(6kg)
5日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮がほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ユータック E-30N 夏用セット 日本特殊塗料ユータック E-30N 夏用セット日本特殊塗料
12,980税込14,278
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮がほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ユータック E-30N 冬用セット 日本特殊塗料ユータック E-30N 冬用セット日本特殊塗料
12,980税込14,278
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮がほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ジンクプラスネオGミニ 日新インダストリージンクプラスネオGミニ日新インダストリー
2,498税込2,748
1缶(0.25kg)
当日出荷
トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修やめっき鉄筋の割れの補修めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装鉄鋼材の長期防錆に車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも環境対応が求められる作業現場に最適です成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤グレー塗り面積(m2)0.5主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修含有量(%)【亜鉛】96密度2.40(±0.1)/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度危険物の性状非水溶性
ジンクプラスネオG 日新インダストリージンクプラスネオG日新インダストリー
24,980税込27,478
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修やめっき鉄筋の割れの補修めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装鉄鋼材の長期防錆に車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも環境対応が求められる作業現場に最適です成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤グレー主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修含有量(%)【亜鉛】96密度2.40(±0.1)/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度危険物の性状非水溶性
ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷
強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。各種下地への付着性 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。幅広い塗り替え適性 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。水性速乾タイプ 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。環境配慮 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。上塗り塗料適用性※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。・ニッペ クリンカラーAベスト・ニッペ クリンカラーWベスト・ニッペ クリンカラーWハードトップ・ニッペ クリンカラーEベスト・ニッペ クリンカラーEワン・ニッペ クリンカラーUベスト・ニッペ クリンカラーUファイン・ニッペ クリンカラーU水性荷姿12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)
用途新設・改修など各種床面の下塗り用として適用下地・コンクリート・モルタル・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)・強化コンクリート・陶磁器質床タイル・既設密粒アスファルト既存塗膜との付着性※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料・水性アクリル樹脂系床用塗料・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・水性ウレタン樹脂系床用塗料仕様ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色主成分エポキシ主な用途各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル希釈剤無希釈塗布方法中毛ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2液混合比主剤:硬化剤=1:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾関連資料商品カタログ(0.76MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取扱説明書(0.02MB)標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.25塗回数1塗料タイプ非トルエン・キシレン
エスケーエポサビα(アルファー) エスケー化研エスケーエポサビα(アルファー)エスケー化研
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
使いやすくて高防錆性能。上塗材まで含めて、さらに塗り易さも進化! 一液タイプでありながら、二液タイプのエポキシ樹脂さび止め塗料に匹敵する防錆性能を有するさび止め塗料が誕生しました。その名も「エスケーエポサビα」。使いやすくて、高性能、非常に便利な一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂新型さび止め塗料です。こ
主成分一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)5℃:50、23℃:30、30℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス半硬化乾燥時間(時間)5℃:3、23℃:2、30℃:1特性防錆危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:4時間以上1カ月以内、23℃:3時間以上1カ月以内、30℃:2時間以上1カ月以内
パーミクロンガード H(ウェットハンド用) 日塗化学パーミクロンガード H(ウェットハンド用)日塗化学
68,980税込75,878
1缶
翌々日出荷
水中施工が可能です。 接着性・圧着作業性が良好です。 鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。 無溶剤タイプですので、安全性に優れています。 耐水・耐海水性に優れています。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。 港湾施設の構造物などの悪環境下施設の接着、接合用のエポキシ樹脂系防食材です。 複雑な形状にも対応できます。
用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。質量(kg)20容量(kg)20可使時間(分)30(夏型:20℃)、15(夏型:30℃)、50(冬型:10℃)、25(冬型:20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐水・耐海水性
水性さびコート 神東塗料水性さびコート神東塗料
28,980税込31,878
1セット(15kg)
5日以内出荷
環境に優しく、従来の弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料に匹敵する付着性および防食性を有した2液性水系変性エポキシ樹脂塗料です。
用途屋内および屋外の一般建築鉄部(鉄面および亜鉛めっき面)規格JASS 18 M-111主成分2液形変形エポキシ樹脂塗料(鉛・クロムフリー)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)50塗布方法はけ・ローラー使用量0.17~20kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30:7日適合上塗り各種水性上塗塗料(水性スペースエースなど)
ソルエポ 90 東日本塗料ソルエポ 90東日本塗料
13,980税込15,378
1セット(6kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間特性耐油、耐薬品、耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
ソルエポ90 東日本塗料ソルエポ90東日本塗料
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間耐水性水道水、1ヶ月浸漬危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
フローンプライマーH 東日本塗料フローンプライマーH東日本塗料
3,698税込4,068
1セット(2kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマークリヤー特性プライマー主成分二液反応型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用エスケー化研
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤エスケー化研
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
ラスタージンク 日新インダストリーラスタージンク日新インダストリー(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(0.7kg×6缶)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番近い光輝性仕上げです。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。主な用途船舶、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マザックス 日新インダストリーマザックス日新インダストリー
29,980税込32,978
1缶(1kg×6缶)
翌々日出荷から5日以内出荷
亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。高密度の塗膜が50マイクロの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。メッキ槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛メッキの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛メッキの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。主な用途船舶、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー変性エポスプレーNEXT日新インダストリー
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。主な用途鉄部特性防錆主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)質量(g)176指触乾燥時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)8(20℃)危険等級塗膜厚(μm)(推奨)60危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3塗り重ね可能時間(時間)16(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性
変性エポNEXT 日新インダストリー変性エポNEXT日新インダストリー
47,980税込52,778
1セット(16kg)
5日以内出荷
防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性SDサーフエポプレミアム エスケー化研水性SDサーフエポプレミアムエスケー化研
7,798税込8,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
幅広い付着適用性 一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性 強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性 高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性 上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性 一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。 安全性 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)主成分特殊エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)38~83希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用エスケー化研
12,980税込14,278
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
アーキフロアーEH無溶剤のローラー施工タイプ
用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤エスケー化研
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
用途一般工場、機械工場、食品工場、化学工場、精密工場、倉庫、事務室、化粧室、実験室、病室、食堂、厨房、駐車場(内部)などの床面主成分エポキシ樹脂適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
アーキフロアーEHマイルド エスケー化研アーキフロアーEHマイルドエスケー化研(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
耐久性 架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性 アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性 コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性 強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、実験室、教室、廊下、内階段などの床面適合下塗材:EHマイルドプライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法のみ)タイプ艶有希釈剤塗料用シンナーA塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)平滑工法:42、NS工法:27塗付量(kg/m2)平滑工法(コーティング仕上げ):0.35、NS工法(防滑仕上げ):0.55
SKマイルドボーセイ エスケー化研SKマイルドボーセイエスケー化研
7,898税込8,688
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。 特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。 塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。 二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。 刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。 弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。
用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど主成分特殊変性エポキシ樹脂セット内容主剤:12.8kg石油缶(3.2kg缶)、硬化剤:3.2kg缶(0.8kg缶)規格JASS 18 M-109適合品希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)95~114塗付量(kg/m2)0.14~0.17
マイルドシーラーEPO エスケー化研マイルドシーラーEPOエスケー化研
13,980税込15,378
1セット(14kg)
3日以内出荷
浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 強溶剤タイプと比較して臭気が低く、環境に優しい設計です。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 旧塗膜との密着性に優れています。
用途各種仕上塗材の下塗り(硬質塗材用。弾性塗材はレナフレンドのみ適用可能) スレート瓦、コロニアルなど薄型塗装瓦の表面強化 押出成形セメント板、GRC板・PC部材などの浸透・固着化主成分特殊エポキシ樹脂規格JASS 18 M-201適合品塗布面積(m2/缶)(押出成形セメント板、GRC板など)107~140、(コンクリート、セメントモルタルなど)70~93、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)56~93、(モニエル瓦)35~70主な用途スレート、瓦、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
フロアトップ#8500速乾 アトミクスフロアトップ#8500速乾アトミクス(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈関連資料製品仕様可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性
水性SDサーフエポプレミアム エスケー化研水性SDサーフエポプレミアムエスケー化研
7,798税込8,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。 安全性:水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用エスケー化研
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤エスケー化研
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
アーキフロアーEHマイルド エスケー化研アーキフロアーEHマイルドエスケー化研
19,980税込21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
耐久性:架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性:アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性:コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性:強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途コンクリート床セット内容主剤12kg石油缶、硬化剤3kg角缶希釈剤塗料用シンナーA塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りEHマイルドプライマー塗付量(kg/m2)0.35(平滑工法・コーティング仕上)、0.55(NS工法・防滑仕上)
SKマイルドボーセイ エスケー化研SKマイルドボーセイエスケー化研
7,698税込8,468
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。 特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。 塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。 二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。 刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。 弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。
用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど主成分特殊変性エポキシ樹脂規格JASS 18 M-109適合品主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜特性密着性、防食性、防錆、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.17
マイルドシーラーEPO エスケー化研マイルドシーラーEPOエスケー化研
13,980税込15,378
1セット(14kg)
3日以内出荷
浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 強溶剤タイプと比較して臭気が低く、環境に優しい設計です。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 旧塗膜との密着性に優れています。
用途各種仕上塗材の下塗り(硬質塗材用。弾性塗材はレナフレンドのみ適用可能) スレート瓦、コロニアルなど薄型塗装瓦の表面強化 押出成形セメント板、GRC板・PC部材などの浸透・固着化主成分特殊エポキシ樹脂セット内容主剤10.5kg石油缶、硬化剤3.5kg缶主な用途スレート、瓦、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.13(押出成形セメント板、GRC板など)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタルなど)、0.15~0.25(薄型塗装瓦、スレート屋根など)、0.20~0.40(モニエル瓦)
クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート質量混合比1:1危険等級乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容中毛ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
エポMシーラー 業務用 関西ペイントエポMシーラー 業務用関西ペイント
27,980税込30,778
1缶(16L)
8日以内出荷
弱溶剤形なので臭気がマイルドで作業環境に優しく、旧塗膜を侵しません。 浸透性が高く、下地の表面強化性が優れています。1液型であり、2液型塗料で問題になる残塗料の無駄や調合ミスが生じません。 エポキシ樹脂の特性を活かした耐水性の良好な下地層を形成します。塗装作業性に優れています。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、PC板、、押し出し成形板、ケイカル板、石膏ボード、窯業系サイディングボード透明特性耐水タイプターペン可溶形一液エポキシ樹脂シーラー主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)約8(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約93危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上7日以内(23℃)
クリンカラーパワフルプライマー ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性に優れた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性に優れています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です(23℃の場合)。
特性速乾主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
2液型サビカット(セット品) ロックペイント2液型サビカット(セット品)ロックペイント
19,980税込21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。 溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことがないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を使用していない環境対応型のサビ止め塗料です。 ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設および塗り替え用下塗りとして。特性サビ止めセット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg配合主剤:硬化剤=9:1主成分特殊変性エポキシ樹脂適合材鉄・非鉄金属面主な用途希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則(主剤)第三種、(硬化剤)第二種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(弱溶剤型上塗塗料の場合)7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)106~123
ユメロックシーラー(セット品) ロックペイントユメロックシーラー(セット品)ロックペイント
17,980税込19,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
特殊な変性エポキシ樹脂を使用しているので、各種素地によく浸透します。 ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。 溶解力の弱いターペン系溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。 においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
用途屋内外の各種建築物壁面、屋根などの塗り替え改修用、新設塗装用のシーラーとして。セット内容主剤12.5kg、硬化剤2.5kg配合主剤:硬化剤=5:1主成分変性エポキシ樹脂適合材コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業系サイディングボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(住宅用化粧スレート[カラーベスト]など。)〔新設、塗替えともに使用できます〕主な用途屋根、コンクリート希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.08~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)115~187
エポキシシンナー遅乾型 東洋石油化学エポキシシンナー遅乾型東洋石油化学
6,898税込7,588
1缶(16L)
4日以内出荷
2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは遅乾型(夏向け)です。
用途床用エポキシ塗料(2液タイプ)、 変性など各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄成分エポキシ樹脂系特性遅乾主な用途危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
溶剤缶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら