21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。 アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。 壁を塗り替える際の前処理剤として。 使用方法(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
1本(1kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学 動画あり
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) エコマーク認定認定 塗布方法ローラー(中毛) 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号20 126 001
1袋(1.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 塗回数1回 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg)3 タイプ水性・厚塗 使用の目安2.5~3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g)3000g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1箱
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) 材質アクリルエマルション、珪藻土、他 タイプ水性・塗料 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 塗布方法ローラー(中毛) 乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃) 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃) 塗回数2回
1袋(1.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます! 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替え セット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ 主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他 使用の目安3~4m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm 塗布方法ローラー(中毛) 乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃) 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。 質量(kg)0.014 使用の目安約400m2 正味質量(g)14g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm 乾燥時間(時間)約24時間 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約20cm四方 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(14g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg)9 タイプ水性・厚塗 使用の目安8~11m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g)3000g×3 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1箱
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「かんたん・あんしん珪藻土」「京壁なおし」の施工に必要な道具を一式揃えたセットです。 ローラーやトレイ、養生用品などが一通り揃っていますが、材料は入っていませんので、別途お買い求めください。 わかりやすい施工手順書が入っています。 脱臭性・調湿性を持つ珪藻土施工のチャレンジに最適のセットです。
セット内容ローラー(ハンドル付)、ハケ(30mm)、トレイ(受け皿)、マスキングテープ(18mm×18M)、マスカー(550mm×12.5M)、施工方法の手順(説明書) 種類ローラーセット 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W245mm×H77mm×D360mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性 成分砂、合成樹脂エマルジョン 材質主材、合成樹脂エマルジョン、水 質量(kg)5.3 タイプ砂壁 適合面積(m2)約3(畳2枚分) 使用の目安3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。 正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1袋
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様接着剤入り聚楽壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別一坪用 材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60 乾燥時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなデザインと圧倒的な吸水力で今、話題の珪藻土バスマット! 布製にはない吸水速性能。お風呂上がりの濡れた足をのせると、足裏の水がキュッ!と吸われサラサラに!足跡はみるみる消えていきます。ご家族が続けて使用しても表面はドライなままです。 天気のいい日には天日干しができます。太陽光での殺菌消毒で衛生的にお使いいただけます(時間は15分くらいまで)。 柔らかいスポンジを使用して、洗剤は使わず流し洗いが可能です。その後、陰干しをしてください。キレイな状態でご使用いただけます。 日本製のシンプル設計。着色顔料を加えない素材のままの色合いで、汚れが溜まる元となる彫り模様等も省いた設計です。 角は滑らかなアール形状!安全性が高いです!
用途天日干しができる珪藻土バスマットとして。 ホワイトグレー 材質珪藻土、珪酸系骨材、無機質繊維 耐荷重(kg)130(凸凹・段差のない場所) 使用場所脱衣所
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗り壁を平滑に仕上げることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)175×110 刃幅(mm)230 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W125mm×H230mm×D12mm
1本
699 税込769
当日出荷

珪藻土壁材用のワラです。
質量(kg)0.024 使用の目安1坪用 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W1450mm×H260mm×D10mm 危険物の類別非危険物
1パック(24g)
299 税込329
当日出荷

洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください) 材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100% 質量(kg)20 容量(kg)20 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
1袋(20kg)
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジワラ化学MURAPAINT
珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。 ムラを楽しむ。 上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。 有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。 施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。
用途内装壁専用(風呂場を除く)。 主な用途室内カベ 成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他 内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000 使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2 乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24 適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板 適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。 標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ 危険物の類別非危険物
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然芝が自然な緑によみがえる!。人工着色の感じを与えない自然色です。日光や降雨でも退色しにくい耐久性に優れた着色剤です。固着力が優れているため、一度着色、乾燥するとボール、衣類等を汚染する事がありません。保水性があるため、水分の蒸発を防ぎ、冬の乾燥から芝生を保護します。芝生に対して、害はありません。【使用方法】。容器を開封する前に、容器ごと揺するなどして内容物を均一にしてください。水で薄めて使用します。散布時期や芝生の状態に応じて希釈倍率を変えても問題ありません。希釈したものを、なるべく均一に、スプレー散布してください。
用途冬枯れした芝生や、傷んだ芝生などをきれいな緑色に着色し、美しい状態を保ちます。ゴルフ場はもちろん、サッカー場、ホテルの庭、公園など広範囲の芝生の着色に最適です。 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W300mm×H280mm×D300mm 乾燥時間(時間)固着乾燥するまで約15~30分 希釈の目安50~60倍 散布量(mL/m2)200~300cc/m2 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(18L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジワラ化学深穴なおし
深い穴もこれで1発なおし!。 水と混ぜて使用します。 2時間後には、新しい壁材が塗れます。
用途壁にできた深穴充填用のパテ材 硬化時間(時間)1.5~2 質量(kg)1 正味質量(g)1kg 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm 乾燥時間(時間)約1.5~2時間 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(1kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

珪藻土壁材用の麻です。
質量(kg)0.04 使用の目安1坪用 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W1450mm×H260mm×D10mm 危険物の類別非危険物
1パック(40g)
299 税込329
当日出荷

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g)900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)