削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
粒度100(相当)(#)
高さ(mm)16
質量(g)12
軸長(mm)40
適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~119,300
直径(mm)8
1本
¥749
税込¥824
翌日出荷
ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm)
軸径(Φmm)3.0
粒度100(相当)
質量(g)120
最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン
アズワン品番64-7932-65
入数14本
1組
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)13
質量(g)16.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500
アズワン品番64-7931-94
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)12.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-91
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)2.8
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-60
1本
¥885
税込¥974
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)20
質量(g)7
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700
アズワン品番64-7931-59
1本
¥795
税込¥875
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)16
質量(g)9.5
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600
アズワン品番64-7931-56
1本
¥675
税込¥743
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)10
質量(g)5
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])19000~95400
アズワン品番64-7931-53
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)4
質量(g)2.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~238700
アズワン品番64-7931-46
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)16
質量(g)26.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600
アズワン品番64-7931-96
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)16
質量(g)20.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600
アズワン品番64-7931-95
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)11.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-92
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)13
質量(g)6.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500
アズワン品番64-7931-54
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)40
質量(g)72.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~23800
アズワン品番64-7931-99
1本
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)20
質量(g)25.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700
アズワン品番64-7931-97
1本
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)16
質量(g)4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11.900~59600
アズワン品番64-7931-58
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)13
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])15.400~77500
アズワン品番64-7931-57
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)10
質量(g)4.4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])19000~95400
アズワン品番64-7931-52
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)10
質量(g)4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])19000~95400
アズワン品番64-7931-51
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)6
質量(g)2.8
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])31800~159100
アズワン品番64-7931-48
1本
¥560
税込¥616
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)5
質量(g)2.5
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])39700~198900
アズワン品番64-7931-47
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)20
質量(g)36.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700
アズワン品番64-7931-98
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)10
質量(g)13.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])19000~95400
アズワン品番64-7931-93
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)13
質量(g)7
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500
アズワン品番64-7931-55
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)3.4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-50
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)7
質量(g)2.9
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])27800~139200
アズワン品番64-7931-49
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
関連資料(0.47MB)
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥石長(mm)25
関連資料(0.47MB)
金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥石長(mm)25
関連資料(0.47MB)
金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
関連資料(0.47MB)
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です!
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ
穴径(Φmm)1.9
関連資料(0.47MB)
関連キーワード