10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 対応材質鉄系・硬鉄系
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能 軸径(Φmm)3 全長(mm)85 有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
1本ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
粒度#100 刃長(mm)80 全長(mm)215
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す 適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど 全長(mm)220 有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長) 角柄
1本ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#100
1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#100
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長L(mm)140 ヤスリの長さ(mm)70 形状セット セット内容平(W5.1×T1.4)、半丸(W5.4×T1.9)、丸(WΦ3.0)、角(W2.5)、三角(W3.9) 種別5本組(5種類セット)
1セット(5本)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長L(mm)140 ヤスリの長さ(mm)40 形状セット セット内容平(W3.9×T1.1)、半丸(W4.3×T1.8)、丸(WΦ1.7)、角(W2.0)、三角(W3.1) 種別5本組(5種類セット)
1セット(5本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)