62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 長さ(mm)100 厚さ(mm)1.0 使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。 適合材特にプラスチック金型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大和製砥所金型用砥石 YTM
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YE
エコ商品
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。 適合材金型
1箱(10本)ほか
3,512 税込3,863
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等 砥粒中硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。 ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。
用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り 砥粒中硬 結合剤V 適合材一般金型、ステンレス、アルミなど
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。 厚さ(mm)3 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
1箱(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに 厚さ(mm)1
1本
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

刃径(Φmm)3 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番499-9819 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。 全長(mm)30
1本ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm)150 砥粒WA
1セット(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含浸させた非常に柔らかな砥石です。滑らかな使用感で粉砕性に優れ、スクラッチのない良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。各粒度が1本ずつ計5本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度400・600・800・1000・2000 区分セット 入数5
1セット
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm)150 砥粒WA
1セット(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度1000 厚さ(mm)2 幅(mm)6 全長(mm)50 トラスコ品番852-9459 質量(g)7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

厚さ(mm)0.8 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度1000 トラスコ品番852-9447 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番852-9337 材質アルミナ繊維 質量(g)10 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番499-9461 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
1,988 税込2,187
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番499-9533 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

全長(mm)150 厚さ(mm)3 対応材質プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、ガラス/石材、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム 砥粒C
1袋(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 入数1パック(2本)
1パック(2本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

粒度1000 厚さ(mm)2 幅(mm)10 全長(mm)50 トラスコ品番852-9465 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,588 税込5,047
翌々日出荷

粒度1000 厚さ(mm)1 幅(mm)10 全長(mm)50 トラスコ品番852-9462 質量(g)7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,288 税込2,517
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度1000 砥粒WA トラスコ品番499-9134 質量(g)70 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度1000 トラスコ品番852-9382 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)10 全長(mm)50 粒度1000 トラスコ品番852-9396 質量(g)8 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度1000 トラスコ品番852-9375 質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

厚さ(mm)0.8 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番499-9606 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度1000 砥粒WA トラスコ品番499-9223 質量(g)295 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)13 厚さ(mm)13 砥粒WA+GC
1セット(2個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度1000 厚さ(mm)2 幅(mm)4 全長(mm)50 トラスコ品番852-9453 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,288 税込2,517
翌々日出荷

粒度1000 厚さ(mm)1 幅(mm)6 全長(mm)50 トラスコ品番852-9456 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)100 粒度1000 砥粒WA/GC トラスコ品番852-9299 質量(g)66 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(5個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度1000 砥粒WA トラスコ品番852-9250 質量(g)121 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷