プロの切れ味、ガラス・タイルなどの面取りが得意なディスクです。ソフトタッチでカケ、ヤケが発生しません。陶磁器の研削にも適しています。
用途ガラスの面取り、コバ磨き、タイル、大理石の研削作業等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×穴径(Φmm)100×15
適合工具ディスクグラインダー
プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。
用途鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。
適合工具ディスクグラインダー
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A(アルミナ)
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数72
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード