25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 動画あり
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm)215 質量(g)290 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)100 全長(mm)215 材質工具鋼 質量(g)49(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 材質工具鋼 質量(g)8(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)70 全長(mm)120 材質工具鋼 質量(g)7(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)70 全長(mm)170 材質工具鋼 質量(g)6(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

全長(mm)215 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平)11×3、(半丸)11×4、(丸)5、(四角)5×3、(三角)9 ダイヤ層長さ(mm)80 粒度#120 セット内容平・半丸・丸・四角・三角(各1本)
1セット(5本)
18,980 税込20,878
12日以内出荷

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能 軸径(Φmm)3 全長(mm)85 有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
1本ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全長(mm)140 刃長(mm)70 種別鉄工用 質量(g)7 適合材鉄工
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)70
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に 種別鉄工用 材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 全長(mm)140 質量(g)5 刃長(mm)40 適合材鉄工
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。 粒度#120 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。 全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)100 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス 刃長(mm)70 全長(cm)14 寸法(Φmm)握り部:3
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す 適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど 全長(mm)220 有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長) 角柄
1本ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウォーターミルズWMダイヤモントミニやすり
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス 刃長(mm)40 全長(cm)14 寸法(Φmm)握り部:3
1本ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)手作業用ダイヤモンドヤスリ
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
1本ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 セット内容楕円・平・角・三角・丸 5本セット 材質工具鋼 質量(g)39(パッケージ含まず) 柄の形状
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)100 全長(mm)215 セット内容平・半丸・三角・角・丸 5本セット 材質工具鋼 質量(g)227(パッケージ含まず) 柄の形状
1セット
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)70 全長(mm)140 セット内容平・三角・角・半丸・丸 5本セット 材質工具鋼 質量(g)34(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)70 全長(mm)140 セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット 材質工具鋼 質量(g)76(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。
粒度#120
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)