商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
90(1)
100(4)
125(1)
150(1)
205(3)
230(7)
255(7)
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。
粒度120
厚さ(mm)0.5
砥粒WA(ホワイトアランダム)
結合剤B
結合度P
レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用
粒度120
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材WA
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材A
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種A120NB10
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材A
1箱(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
歯車面取り用砥石。
ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。
研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
用途ギヤ用
穴径(Φmm)16
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種A120NB10
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材A
1箱(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。
特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材GC
タイプNC-P
穴径(Φmm)31.75
品種GC120NB36
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材GC
1箱(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
砥材A
最高使用周速度(m/s)57
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
砥材WA
最高使用周速度(m/s)57
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。
特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC-P
穴径(Φmm)31.75
品種GC120NB36
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材GC
1箱(20枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材
最高使用周速度(m/min)3420
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
形状アンギュラー
硬度高硬度
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
硬度高硬度
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
形状アンギュラー
硬度高硬度
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
砥材A
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
関連キーワード