37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き 材質弾性セラミック砥石 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 外径×長さL(Φ×mm)20×25 適合材各種金属、金型、ステンレス等
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)13 高さ(mm)16 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材各種金属
1本
389 税込428
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 高さ(mm)17 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1本
299 税込329
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#120 砥材SW材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属 外径(mm)8
1本
299 税込329
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)4 高さ(mm)13 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1本
299 税込329
当日出荷

ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨 シートサイズ(mm)228×280 形状シートタイプ 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW 適合材FRP、プラスチック、金属、木工など 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工 幅(mm)25
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。 材質アルミナ砥材 質量(g)63 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。 材質/仕上軸:S45C 穴径(mm)M6(P1.0) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 幅(mm)50 高さ(mm)50 全長(mm)53
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木工 ホイール幅(mm)25
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木工研磨・金属の表面研磨、サビ落とし、塗装剥がし 適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
セット内容本体、替えバンド #60・120・240各1個入り
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷

用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤R 結合度M
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工研磨・金属の表面研磨、サビ落とし、塗装剥がし 適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
タイプ軸径3mm用
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック 寸法(mm)50×25×10
1組(3個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 粒度#80・#120・#220 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220) 寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
5,698 税込6,268
欠品中

金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。 塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。 溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 特に曲面の研削に最適です。
粒度AC120 外径(Φmm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)3 適合機種100mm各種ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/min)4300
1箱(20枚)
6,698 税込7,368
当日出荷

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。 材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
1箱(20個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・安心安全の日本製。・水をつけて研ぐことが可能。・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能。・手作業用としても使用可能
用途金属磨きに 仕様電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能 セット内容120番、400番、800番が各1枚(計3枚) 材質【本体】Cwtクラフト紙、カーボランダム砥粒、レジンボンド 粒度120番、400番、800番 寸法(mm)(1枚あたり)230×92 グレー 入数3枚
1個
220 税込242
翌々日出荷

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。 全長(mm)53 材質/仕上軸:S45C 高さ(mm)50 穴径(Φmm)M6(P1.0) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー 砥粒酸化アルミニウム 積層枚数(シート)6
1箱(5個)
5,198 税込5,718
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等 軸径(Φmm)3 タイプ一般金属・非金属用
1袋(50本)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。 シートサイズ(mm)230×280 砥材A 基材平織布 適合材各種金属
1枚
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。
用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。 粒度120(荒目) 寸法(mm)80×155
1個
289 税込318
翌々日出荷

ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。 直径×幅W(mm)50×40 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。 寸法(mm)100×125×13 適合材木材・金属・プラスチック等
1枚
179 税込197
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
1組(3個)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 穴径(mm)1.5 厚さ(mm)2 材質ゴム砥石 砥材SW材 入数(枚)2 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属
1組
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。 適合材木材・金属・プラスチック等
1枚
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3 適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
1袋(1枚)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3 寸法(Φ×mm)30×10
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)50×75×厚さ3 適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
1袋(1枚)
869 税込956
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラウン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具100mm用ディスクグラインダー
1個
980 税込1,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス六角軸セラポイント
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。 高さ(mm)(ゴム砥石部)25 外径(Φmm)(ゴム砥石部)20 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス 関連資料(0.57MB)
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。 適合材金型
1箱(10本)ほか
3,512 税込3,863
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)