こんなお得な商品も!

スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
独自の熱溶着製法にて高い耐久性を実現。溶剤を使用していないため製品の劣化が少なく保存性抜群。ユーザーフレンドリーな見やすいカラーコードを採用
横幅(mm)115
縦幅(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨
適合材金属、木工
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
厚さ(mm)5
色グレー
質量(g)20
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
細かいところが磨きやすい。曲面になじむ柔軟性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。1枚12ピースで無駄がない。クッション効果で手になじむ。水洗いで繰り返し使える。カット不要で使いやすい。角が多いから、細かな箇所や複雑な形状が磨きやすい。乾式・湿式両対応。
用途プラスチックの足つけ、金属のサビ・汚れ落とし、細かい部品のバリ取り、水周りの汚れ落とし、木工品の研磨等
厚さ(mm)5
縦(mm)140
横(mm)114
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨
長さ(mm)140
幅(mm)114
曲面によくなじむ柔軟性があります。
目詰まりしにくく水洗いも可能です。
用途金属の汚れ落としに。
木工品の研磨に。
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
関連キーワード